カテゴリ
- 制御機器(15)
- 防犯用品(8)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(4)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- 塚本無線(8)
- マイクロソフト(5)
- サンエス(4)
- 渡辺電機工業(4)
- カナイ(3)
- プロトティップ(3)
- TRUSCO(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ワルター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリンパス(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ep-22」の検索結果

エコペタルペールスリム
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。用途工場、倉庫内、オフィスなど。仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル
マイクロソフト¥8,198税込¥9,0181台翌日出荷Xbox ワイヤレス、または付属の 9 インチ USB-C ケーブルを使用して Xbox コンソールに接続します。Bluetooth または付属の 2.7 m USB-C ケーブルを使用して、Windows 10/11 PC、タブレット、iOS デバイス、Android デバイスにワイヤレスで接続します。同梱の 9’USB-C ケーブルを使用してWindows 7 もしくは 8.1 に接続: 一部の機能はサポートされていません。適合【デバイス】Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)
マイクロソフト¥198,000税込¥217,8001台翌々日出荷高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。仕様【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクターセット内容Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)686寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×7.8接続Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジメモリー16GBコントラスト比1200:1ディスプレイタッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ解像度2196×1464(220PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (8 コア)セキュリティMicrosoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証バッテリー稼動時間最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用アスペクト比3:2容量(GB)256リフレッシュレート(Hz)最大 90(デフォルトは 60)
Xbox ワイヤレス コントローラー
マイクロソフト¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷新しくなった Xbox ワイヤレス コントローラーを体験してください。表面処理と洗練されたジオメトリは、ゲームプレイ時の快適性もさらに良くなりました。滑り止め加工を施したグリップとハイブリッド方向パッドでターゲットに狙いを定めましょう。専用のシェア ボタンでコンテンツをシームレスにキャプチャして共有できます。Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC、Android、iOS など、さまざまなデバイスとすばやくペアリングしてプレイでき、デバイス間での切り替えも簡単ですバッテリー単3形乾電池を使用して、最長40時間のバッテリー持続時間互換性Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
かきかた鉛筆ハローネイチャーEP
トンボ鉛筆¥619税込¥6811ダース当日出荷から3日以内出荷高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し)
マイクロソフト¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷その他【NPU】Qualcomm Hexagon(45 TOPS)【GPU】Qualcomm Adreno GPU色プラチナメモリー16GB LPDDR5xコントラスト比1,200:1ディスプレイ12インチ PixelSense LCD解像度2196 × 1464(220 PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon X Plus(8コア)アスペクト比3:2ストレージ512GB UFS
ライトニングジャンバー LEDベルト付き
サンエス¥9,700税込¥10,6701セット5日以内出荷明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!付属品専用LEDベルト(EP22471L)素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から52日以内出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ライトジャンパー LEDベルト
サンエス¥3,770税込¥4,1471本5日以内出荷明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。
ライティングジャンパー 単体
サンエス¥7,000税込¥7,7001着5日以内出荷明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
DF62Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
管管コア/ポリ カッター 220
ミヤナガ¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。刃先径(Φmm)220有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,798税込¥8,5781個(2kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥12,200税込¥13,4201セット5日以内出荷明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!付属品専用LEDベルト(EP22471L)、RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(ANSI規格)
ワルター¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット
塚本無線¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素使用場所屋内、屋外防水保護等級IP66相当
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット
塚本無線¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット
塚本無線¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット
塚本無線¥75,980税込¥83,5781セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット
塚本無線¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット
塚本無線¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年防塵防水性能IP66画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素使用場所屋内・屋外
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット
塚本無線¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット
塚本無線¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素