カテゴリ
- 溶接用品(14)
- 作業服(4)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ep-3410」の検索結果

手持ち面用自動遮光フィルタ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ
SUZUKID(スズキッド)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
LC-9(#10) 液晶カセット
山本光学¥16,980税込¥18,6781個当日出荷手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)約36.5使用温度範囲(℃)‐5~55電源太陽電池及び内蔵バッテリー反応時間(明→暗)約0.0001秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108 ×51×5レンズ【範囲】W92×H35mm遮光度アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
手持ち熔接面
理研化学(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木色緑質量(g)276タイプファイバー製 耐水種類溶接面(手持ち式)窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)
理研化学(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷DIN規格品仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105色グリーン
スパッターシート 1230W
大中産業(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷から3日以内出荷炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
溶接用かぶり面
(50件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。用途アーク溶接・ガス溶接作業用材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ種類溶接面(かぶり式)寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
ヘルメット取付け溶接面 610X
理研化学(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315種類ヘルメットタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
アーマーライトレインスーツ 3420
カジメイク¥3,998税込¥4,3981着当日出荷軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。用途雨の日の作業など耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
ひざパッド
大中産業¥9,598税込¥10,5581組当日出荷から5日以内出荷ひざへの圧迫や衝撃を軽減。高反発フォームで膝への衝撃を和らげる。ゴム&バックルで膝の曲げ伸ばしが楽。ゴムの長さを調節可能。裏面には通気性のよいハニカムメッシュを採用用途耐衝撃・耐負荷用品仕様1組(左右)種別ひざ用寸法(mm)240×220
外側カバープレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981袋(3枚)当日出荷JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。用途溶接液晶面用交換消耗品。
帆布脚絆(ボタン式)
大中産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。種別シューズカバー材質6号帆布色白タイプボタン式寸法A(mm)220特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
プロテクター プロシンガード
大中産業¥15,980税込¥17,5781組当日出荷すねから足の甲まで守るプロテクター。ワンタッチバックルで脱着が簡単。足の甲ガード固定⇔フリー切り替え可能。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。用途耐切創・耐突刺用品仕様1組(左右)寸法(幅W×長さL)(mm)280×410