曜日別特売

LC-9(#10) 液晶カセット

LC-9(#10) 液晶カセット - 山本光学LC-9(#10) 液晶カセット - 山本光学

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。
内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず。

用途
手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
質量(g)
約36.5
使用温度範囲(℃)
‐5~55
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
反応時間
(明→暗)約0.0001秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108 ×51×5
レンズ
【範囲】W92×H35mm
遮光度
アーク点火前:3(4)、 アーク点火時:10(11) ※()内はカラープレート使用時
内容量
1個
注意
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412046LC-9
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする