「epアダプター」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷

・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン 材質プラスチック + アルミニウム 木炭 質量(g)実質量:25 規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応 温度(℃)0~45 湿度(%RH)10~85 型番SST-EP13C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3 ケーブル長(mm)100 チップセットRealtek RTL8153 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降 材質アルミニウム, プラスチック シルバー 質量(g)実質量:58±5 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20~80 型番SST-EP11S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123 ケーブル長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック 木炭 質量(g)実質量:18.75 備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。 型番SST-EP07C-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50 解像度60Hzで4096×2160まで 出力信号HDMIメス(HDMI 2.0) ケーブル長(mm)100 動作温度(℃)0~45 チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-Cオス 動作湿度(%RH)10~80
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

中央精機WL型鏡筒
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED、照明のケーブル長1.8m 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m) 質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物3
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)5.8 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物5
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)34 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物10
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物3接眼20クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物5接眼20クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物5接眼10クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

中央精機コリメータ
エコ商品
C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ 質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8 電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m 有効径(Φmm)33 フィルターグリーンフィルタ挿入済 光源白色LED照明 焦点距離(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒 対物3接眼10クロス
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷