612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

サンコー(三甲)オリコン EP8A
RoHS
材質PP 形状底面:斜格子網目 高さ(mm)(内寸)79 短辺(mm)(内寸)279、(外寸)297 長辺(mm)(内寸)372、(外寸)400 有効内寸(mm)短辺:268、長辺:363 圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500] 外寸法・高さ(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)61
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。 容量(g)500 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60分以内 混合比1:1(主剤:硬化剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ 被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)EPトレー FN8
RoHS
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)70 長辺(mm)(外寸)1000 外寸法・高さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):460×358×127●有効内寸(mm):386×314×55●内容量(L):8 アズワン品番67-7112-45
1個
7,460 税込8,206
5日以内出荷

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドレン口用変換継手
用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
4,198 税込4,618
10日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


仕様●47mm●インラインフィルターホルダー●アクセサリー●交換部品●O-リング●EPR-008 アズワン品番67-8954-88
1個
3,298 税込3,628
46日以内出荷












日本住環境ep30NB/em8エンド
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品 材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm) 規格寸法(mm)14×65×20 入数10個
1ケース
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品 材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm) 規格寸法(mm)12×83×40 入数10個
1ケース
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



日本住環境ep30NB/em8入隅
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品 材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm) 規格寸法(mm)13×84×136 入数4個
1ケース
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1巻
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本住環境ep30NB/em8出隅
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品 材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm) 規格寸法(mm)13×84×136 入数4個
1ケース
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷