カテゴリ

  • 建築金物(198)
  • 制御機器(107)
  • 電気材料(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 家電(24)
  • 機構部品(18)
  • 事務用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • バイク部品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 安全用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 空圧工具(8)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 塗料(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep2」の検索結果

879件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP2 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP2

    室本鉄工
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3299
  • スズキ純正耐水グリース EP2 ECSTAR

    スズキ純正耐水グリース EP2

    ECSTAR
    ¥979税込¥1,077
    1本(250g)
    7日以内出荷
    質量(g)250内容量(g)250
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(88件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(56g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • PLATE,CAUTION EP2 ホンダ

    PLATE,CAUTION EP2

    ホンダ
    ¥509~税込¥560~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDペンライト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2HB

    DNT(大日本塗料)
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • イージーパッチ100ピース付(2シート/パック) ホリコー

    イージーパッチ100ピース付(2シート/パック)

    ホリコー
    ¥959税込¥1,055
    1パック
    当日出荷
    簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。
    用途ポスターや掲示物の貼り付けに色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工
    グレー
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

    日動電工(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ゼッタールEP-2 DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2

    DNT(大日本塗料)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    速乾性で塗装作業性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性色グレー粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • エコペタルペールスリム TRUSCO

    エコペタルペールスリム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィスなど。仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ&モニターセット

    マスプロ電工
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    当日出荷
    カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
    用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • ネオンギフトシール HEADS(ヘッズ)

    ネオンギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    ¥419税込¥461
    1パック(100枚)
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。
    仕様シート、強粘着シール材質紙
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • レクターシール 日本緑十字社

    レクターシール

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
    材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)色ナチュラルグレー硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    光(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    ¥5,792~税込¥6,371~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • ニューイージーポスト クラウン[事務用品]
    ブルー
    ホワイト

    ニューイージーポスト

    クラウン[事務用品]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    中身が見えて取り出しやすい。デスクまわりをスッキリ整理。
    材質塩ビ、ゴム磁石
  • AZ角型プランター250 安全興業
    グリーン
    ブラウン

    AZ角型プランター250

    安全興業(7件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ベーシックなボールプランターです。 寄せ植えに最適です。 底に穴が開いているので排水性に優れています。
    材質R-PP質量(g)365容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180規格(型)250型
  • 3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント

    3段フランジ耳栓 EP-25C

    ケー エクセレント
    ¥129税込¥142
    1組
    当日出荷
    エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
    トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱) ホリコー

    イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱)

    ホリコー
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱
    当日出荷
    簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。
    用途ポスターや掲示物の貼り付けに色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランス150/440 アサダ

    ランス150/440

    アサダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
    長さ(mm)160アズワン品番64-6748-43
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    24V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    優良メーカー部品です。
    定格電圧(V)24
  • 4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント

    4段フランジ耳栓 EP-209S

    ケー エクセレント
    ¥199税込¥219
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
    トラスコ品番439-0597適合機種無材質シリコンサイズフリーコード無NRR値27(dB)ケース無SNR値25(dB)