カテゴリ

  • 建築金物(52)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep2」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブコールグリース LCG-EP2 WAKO'S(ワコーズ)ルブコールグリース LCG-EP2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,060税込1,166
1本(400g)
当日出荷
リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号増ちょう剤リチウム系使用温度範囲(℃)-20~145容量(g)400危険物の類別非危険物
レクターシール RectorsealレクターシールRectorseal(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(56g)ほか
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
油吸着マット シートタイプ モノタロウ油吸着マット シートタイプモノタロウ(150件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)ほか
当日出荷
油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油コスモNEWダイナマックスグリースコスモ石油(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
キャップE(PVC) 岩田製作所キャップE(PVC)岩田製作所(3件のレビュー)
58税込64
1本ほか
当日出荷
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
エコペタルペールスリム TRUSCOエコペタルペールスリムTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
レクターシール 日本緑十字社レクターシール日本緑十字社(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付初田製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
91税込100
1枚
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG(1件のレビュー)
759税込835
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
二股スリーブ ユーボン二股スリーブユーボン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54材質PVC
押ボタンスイッチ FBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ FBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黒・赤・白ボタン形状取付穴径(Φmm)5.3機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000電流容量500mA AC125V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路単極単投適合操作ボタン(AT-475、AT-496)付属品六角ナット(AT-536)RoHS指令(10物質対応)対応
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) ACE(エース)エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ)ACE(エース)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。 足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。 高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。 設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60
24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]24V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
優良メーカー部品です。
定格電圧(V)24
AZ角型プランター250 安全興業AZ角型プランター250安全興業(7件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
ベーシックなボールプランターです。 寄せ植えに最適です。 底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質R-PP容量(L)5質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180規格(型)250型
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)エネポルタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
LEDアルミライト3X1 ELPALEDアルミライト3X1ELPA(2件のレビュー)
682税込750
1個
当日出荷
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)全長(mm)96付属品ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
エンボスパッドNEO ソニカルエンボスパッドNEOソニカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(3個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
違いの出る特殊スポンジ 最適な毛の長さと硬さで汚れをかき出します。 エンボス床や点字ブロックなどの汚れも類似品と比べても洗浄力は群を抜きます。 他社との違い 毛の長さとソフトでコシのある特殊素材を使用しているため、毛がねてしまうことなく汚れをかき出します。
繰り返し・詰め替え対応
NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKANAGAOKA EPジャケットカバーNAGAOKA(2件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07