カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ep340」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 EP-340

    共和電業(KYOWA)
    6,998税込7,698
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
    用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    20,263税込22,289
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • (K340)スイッチ、EPB MAZDA(マツダ)

    (K340)スイッチ、EPB

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • プレフロアーE型(防振アジャスター) バラ販売 淡路技建

    プレフロアーE型(防振アジャスター) バラ販売

    淡路技建
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    ・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
  • プレフロアーE型(防振アジャスター) 淡路技建

    プレフロアーE型(防振アジャスター)

    淡路技建
    23,980税込26,378
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。