カテゴリ

  • 日用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 梱包用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「epa-6」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EP650型アンカータイプ 四国化成EP650型アンカータイプ四国化成
139,800税込153,780
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1100奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
DNS EPA  EPA435 第一三共ヘルスケアDNS EPA EPA435第一三共ヘルスケア
1,798税込1,942
1個(180粒)
6日以内出荷
アスリートが摂るべき必須脂肪酸身体にとって有益なEPAを1回分わずか6粒に400mg配合した本格派。6粒でEPA400mg含有脱臭処理を施した高品質な原材料摂りやすい形状のカプセル
賞味期限製造日より24ヶ月原材料EPA・DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分【1日(6粒)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:1.7g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.004g、(EPA:400mg、DHA:170mg)
エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付谷沢製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRP、ポリエチレン、合繊テープタイプアメリカン適合規格墜落時保護用型番あご紐:VP-T16F2内装J6型(EPA)/No8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ
ヘルメット交換用内装J6型 谷沢製作所ヘルメット交換用内装J6型谷沢製作所
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット交換用内装トラスコ品番552-5096適合機種01230-JZ、0123-JZ、0123J-SH、103B-JPZ、103-JPZ、103J-SH、1230-JZV、1230VJ-SH、123-JZV、123VJ-SH材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装
エアライトS搭載シールド面付きヘルメット 軽量「かるメット」 谷沢製作所エアライトS搭載シールド面付きヘルメット 軽量「かるメット」谷沢製作所
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途飛来・落下物用墜落時保護用適合あご紐:VP-T16F2セット内容内装、あご紐、シールド面付材質帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装J6型(EPA)/No.8溝の状態頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用シールド色クリア
エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」谷沢製作所
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途飛来・落下物用墜落時保護用適合あご紐:VP-T16F2セット内容内装、あご紐付材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装J6型(EPA)/No.8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100 アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー厚さ(mm)1.09全長(cm)20.4~27.4材質(すべり止め)発泡ニトリル表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)ゲージ数15
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
84,980税込93,478
1セット(1個)
60日以内出荷から90日以内出荷
結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:418-622アズワン品番65-7400-38
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
予約販売
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:219-847アズワン品番65-7399-23
結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
予約販売
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:熱安定化●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:810-3823アズワン品番65-7473-77
結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94V-0Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505アズワン品番65-7472-93
エンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品) クリニコエンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品)クリニコ
5,498税込5,938
1箱(24パック)
6日以内出荷
消化吸収に配慮した糖質を配合した糖質調整栄養補助飲料です。
仕様●入数:1箱(24パック入)●成分:1パック125mL(200kcal)、たんぱく質7.5g、糖質21.1g(パラチノース、高分岐デキストリン配合)、食物繊維6.0g(難消化性デキストリン4.5g、イヌリン1.5g)、ラクチュロース1.0g、脂質8.9g(内MCT4.1g)、EPA70mg、DHA30mg、カルニチン30mg、鉄1.5mg、亜鉛3.0mg、水分93g、シールド乳酸菌100億個配合●アレルギー表示:乳成分、大豆アズワン品番7-6771-02
エンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品) クリニコエンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品)クリニコ
5,498税込5,938
1箱(24パック)
翌々日出荷
消化吸収に配慮した糖質を配合した糖質調整栄養補助飲料です。
仕様●入数:1箱(24パック入)●成分:1パック125mL(200kcal)、たんぱく質7.5g、糖質21.1g(パラチノース、高分岐デキストリン配合)、食物繊維6.0g(難消化性デキストリン4.5g、イヌリン1.5g)、ラクチュロース1.0g、脂質8.9g(内MCT4.1g)、EPA70mg、DHA30mg、カルニチン30mg、鉄1.5mg、亜鉛3.0mg、水分93g、シールド乳酸菌(R)100億個配合●アレルギー表示:乳成分、大豆アズワン品番7-6771-01
結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
7日以内出荷
高耐衝撃性ケーブルタイ高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:813-3215アズワン品番65-7474-39
結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7362-69
結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7397-43
結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 ナイロン 66 111-01124 T120R E -PA66-BU 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 ナイロン 66 111-01124 T120R E -PA66-BU 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7416-50
塩ビ丸棒 タキロンシーアイ塩ビ丸棒タキロンシーアイ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
分析テストフィルターロート CN Thermo Scientific Nalgene分析テストフィルターロート CNThermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1ケース(50個)
4日以内出荷から11日以内出荷
水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠メンブランは取り外し可能アダプター(DS0397-0010)が6個付属パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PSメンブラン直径(Φmm)47
健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケア アイシア健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケアアイシア
119税込131
1個(40g)
6日以内出荷
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、コラーゲンペプチド、ビオチンを配合して皮膚・被毛の健康をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料魚介類(マグロ、フィッシュコラーゲンペプチド)、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)
健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケア アイシア健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケアアイシア
119税込131
1個(40g)
6日以内出荷
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、マグネシウムとカルシウムを調整したほか、クエン酸カリウムを配合して尿石の形成に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、クエン酸カリウム
健康缶パウチシニア猫用毛玉ケア アイシア健康缶パウチシニア猫用毛玉ケアアイシア
119税込131
1個(40g)
6日以内出荷
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、食物繊維配合で毛玉の排出をサポートし、オリゴ糖増量(当シリーズ商品比約180%)で腸内の健康維持に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.6%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖(ラクトスクロース)、増粘安定剤(加工でん粉、※増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン) ※(原材料に食物繊維を含む)
健康缶パウチシニア猫用エイジングケア アイシア健康缶パウチシニア猫用エイジングケアアイシア(1件のレビュー)
119税込131
1個(40g)
6日以内出荷
11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、タウリン、セレンを配合して健康を維持し、免疫力と抗酸化力をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、タウリン、セレン
ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に サーモン&ツナNestle(ネスレ)
2,798税込3,078
1個(2kg)
6日以内出荷
避妊・去勢した猫の気になるポイントをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、カラメル色素、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 488 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に チキンNestle(ネスレ)
1,098税込1,208
1個(800g)
6日以内出荷
避妊・去勢した猫オーナーさんがケアしたいポイントに基づいて開発。避妊・去勢後から全ての年齢の猫のための適切な栄養設計で健康を維持。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約340/100g原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 37 %以上、脂質 9 %以上、粗繊維 6 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 59 mg/kg以上、ビタミンE 447 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
ピュリナワン キャット 健康マルチケア 15歳以上 チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 健康マルチケア 15歳以上 チキンNestle(ネスレ)
2,488税込2,737
1個(2kg)
6日以内出荷
猫の15歳はエイジングの現象が顕著になり、食事の量の減少や消化能力が落ちることで痩せ始めることも。「腎臓」、「消化吸収」、「脳」を中心に15歳からの猫に必要な健康要素をまとめてケアし、健康寿命をサポート。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約385/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 38 %以上、脂質 17 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 66 mg/kg以上、ビタミンE 506 IU/kg以上、DHA 0.1 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.25 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.25 %以上、コリン 2,300 mg/kg以上、グルコサミン 500 mg/kg以上
ピュリナワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキンNestle(ネスレ)
2,798税込3,078
1個(2kg)
6日以内出荷
猫の11歳はエイジングの兆候が徐々に現れ、体格、毛並み、また日々の行動がゆったりしてくるなどの変化が起こる時期。「腎臓・尿路」、「お腹」、「脳」を中心に11歳からの猫に必要な健康要素をまとめてケアし、健康寿命をサポート。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約375/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、小麦たんぱく、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 38 %以上、脂質 15 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 495 IU/kg以上、DHA 0.08 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、コリン 2,255 mg/kg以上
ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナNestle(ネスレ)
1,298税込1,428
1個(800g)ほか
6日以内出荷
室内飼いの猫の悩みをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約352/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源)、ライスファイバー)、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 12 %以上、粗繊維 7 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上
ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキンNestle(ネスレ)
2,798税込3,078
1個(2kg)
6日以内出荷
新鮮なチキンを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料チキン、チキンミール、小麦、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、大麦、コーングルテン、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 489 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナNestle(ネスレ)
2,598税込2,858
1個(2kg)
6日以内出荷
新鮮なサーモン&ツナを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、カラメル色素、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 488 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキンNestle(ネスレ)
2,598税込2,858
1個(2kg)
6日以内出荷
避妊・去勢した猫オーナーさんがケアしたいポイントに基づいて開発。避妊・去勢後から全ての年齢の猫のための適切な栄養設計で健康を維持。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約340/100g原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 37 %以上、脂質 9 %以上、粗繊維 6 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 59 mg/kg以上、ビタミンE 447 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上 Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上Nestle(ネスレ)
2,798税込3,078
1個(2kg)
6日以内出荷
尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成を抑制。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g
ピュリナワン キャット 1歳までの子ねこ用 、妊娠・授乳期の母猫用 チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 1歳までの子ねこ用 、妊娠・授乳期の母猫用 チキンNestle(ネスレ)
1,098税込1,208
1個(800g)ほか
6日以内出荷
高たんぱく設計で健康な体の発達をサポート。DHAとビタミンAが脳と視覚のすこやかな発達をサポート。優れた消化吸収性でお腹の健康ケア。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約390/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、米、脱脂大豆、小麦たんぱく、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、大麦、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 39 %以上、脂質 18 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1 %以上、リン 0.9 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンA 9,300 IU/kg以上、ビタミンC 67 mg/kg以上、ビタミンD 870 IU/kg、ビタミンE 515 IU/kg以上、DHA 0.01 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.06 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.3 %以上
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
用途差込角のサイズ変換に差込角(mm)凹19.0→凸12.7質量(g)344首振角度(°)30
肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ肩削り加工柄付きカッタ EPA04タンガロイ
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
寸法APMX(mm)3.50給油方式オイルホールあり型番TOMT040204PXER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
スナップホースクリップHerbie Clip HCLスナップホースクリップHerbie ClipHCL(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
インパクト用Oリングピンセット トップ工業インパクト用Oリングピンセットトップ工業
439税込483
1セット
翌々日出荷
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。セット内容Oリング×1 ピン×1質量(g)5.4寸法L(mm)29差込角(mm)19.0(3/4″)用寸法d(mm)5寸法D(mm)28寸法T(mm)4
インパクトソケット用ピン トップ工業インパクトソケット用ピントップ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本