曜日別特売

高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)

高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

耐金属腐食性に優れます。
耐候性、耐久性に優れます。
EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。

用途
EUC周辺のシール材。
その他、電気・電子機器用のシール材。
トラスコ品番
405-5111
材質
基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
2
粘着力(N/10mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(130巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02565758EH2210X20X10
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする