日東電工(旧:Permacel)
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
耐金属腐食性に優れます。
耐候性、耐久性に優れます。
EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。
用途
EUC周辺のシール材。
その他、電気・電子機器用のシール材。
材質
基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)
2
粘着力(N/10mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
405-5105
405-5106
405-5107
405-5108
405-5109
405-5111
内容量
選択してください
1箱(30巻)
1箱(50巻)
1箱(65巻)
1箱(120巻)
1箱(130巻)
1箱(240巻)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02525858
EH2210X10X10
1箱(240巻)
405-5109
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02565758
EH2210X20X10
1箱(130巻)
405-5111
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
02532998
EH2210X10X20
1箱(120巻)
405-5106
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
02534730
EH2210X20X20
1箱(65巻)
405-5107
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
02537898
EH2210X20X50
1箱(30巻)
405-5105
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
02540488
EH2210X10X50
1箱(50巻)
405-5108
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください