カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「epw」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター P290-EPW イスカル

    カッター P290-EPW

    イスカル
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂

    EPDMヒラワッシャーEPW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
  • シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M イスカル

    シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    フレックスフィットタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ EPW13 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ EPW13

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ

    スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ

    スリーワンモータ
    489,800税込538,780
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
  • シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業

    シャンクアダプター(スライドロック式)

    トップ工業(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
    寸法d(Φmm)18
  • スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
    ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
    付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
  • 両面粘着タイプ イージーパッチ ホリコー

    両面粘着タイプ イージーパッチ

    ホリコー
    529税込582
    1シート
    当日出荷
    簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。両面なのでポスター等を邪魔しない。
    用途ポスターや掲示物の貼り付けにクリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • 交換用イヤーピース ELPA

    交換用イヤーピース

    ELPA
    570税込627
    1セット(8個)
    当日出荷
    交換用イヤーピース インナーホンジョイント部直径Φ6のタイプに対応
    イヤホン形状カナル型
  • エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツール

    エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

    ベストツール(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
    全長(mm)160質量(g)100
  • 2WAYオーガナイザー EPシリーズ ナビス(アズワン)

    2WAYオーガナイザー EPシリーズ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ベルトは長さ調整が可能なため、ウエストにもショルダーにも着けられます。着脱する際はバックルで容易に取り外せます。大ポケットは、ポケットが広がらないよう樹脂ボタンが付いています。中ポケットはマチ付きなので、厚みのあるものを収納できます。ボトルポケットと小ポケットは、収納物が落ちないようフチにギャザーが付いています。ペン挿しは2ヶ所あり、ペンライトや3色ボールペンなどを挿すことができます。
    仕様●色:ホワイト●幅×高さ(mm):240×185●材質:本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)●ベルト長(長さ調整可):約77~141cm●ポケットサイズ:大ポケット/幅220×深さ150mm、ボトルポケット/幅110×深さ130mm(マチ付き)、中ポケット/幅55×深さ130mm(マチ付き)、ペン挿し/深さ130mm×2本、小ポケット/幅110×深さ130mmアズワン品番7-9779-12
  • 露出形アースターミナル付接地シングルコンセント 神保電器

    露出形アースターミナル付接地シングルコンセント

    神保電器
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン

    建機用グラファイトスノーワイパーブレード

    エマノン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り
    用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
  • イージープラレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    イージープラレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
  • アースターミナル フラット型 神保電器

    アースターミナル フラット型

    神保電器
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント
  • 10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 5ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 5ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
  • 樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
    質量(g)7.4
  • アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠

    神保電器
    649税込714
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業

    FNレンチ用Oリングピンセット

    トップ工業
    319税込351
    1丁
    翌々日出荷
  • FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業

    FNレンチ用Oリングピンセット

    トップ工業
    299税込329
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適応ソケットサイズをご確認ください。
  • アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠

    神保電器
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー

    篠原電機
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所

    FRP製MP型ヘルメット

    谷沢製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
    用途飛来・落下物用仕様ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)380種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
  • パイプレンチ E-Value

    パイプレンチ

    E-Value
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 8ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 8ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
  • アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠

    神保電器
    649税込714
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ドローン関連標識(公共測量用) グリーンクロス

    ドローン関連標識(公共測量用)

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。 周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
    用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)材質PP板厚さ(mm)1寸法(mm)450×450質量(g)150表示内容対空標識
  • 防雨形抜止接地Wコンセント 神保電器

    防雨形抜止接地Wコンセント

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
    ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
    付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)【規格値】1000(1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ヘルメット(MPタイプ) 谷沢製作所

    ヘルメット(MPタイプ)

    谷沢製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
    用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチバックルあごひも付材質(帽体)FRP樹脂質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×264×150名入れ
  • ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業

    ルームエアコン(Eシリーズ)

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる
    ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
  • 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm

    AICA(アイカ工業)
    160税込176
    1枚
    5日以内出荷
    アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
    用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工