カテゴリ

  • 物流用品(685)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-q」の検索結果

関連キーワード
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • QSP ピペットチップ ロングタイプ QSP

    QSP ピペットチップ ロングタイプ

    QSP
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    詰め替え用空ラック、インサートトレイ無し
    種別空ラック インサートトレイなし 10μLチップ用アズワン品番62-7024-70
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    タングステン針付ユニット(1個)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSP ピペットチップ 1-200μL QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL

    QSP
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ ER/L-60°

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファン吸気部用エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル

    55°ねじ切りチップ ER/L-55°

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用55°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER9EH Q1Q-NGK-016-000 YAMAHA(ヤマハ)

    ER9EH Q1Q-NGK-016-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 外径ねじ切チップ55°仕上刃無し カーメックス

    外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 外径ねじ切チップ60°仕上刃無し カーメックス

    外径ねじ切チップ60°仕上刃無し

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ 27ER イスカル

    チップ 27ER

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)15.88コーナー半径(mm)0.63穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
    仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
  • Bose QuietComfort Earbuds用 シリコンケースカバー BOSE(ボーズ)

    Bose QuietComfort Earbuds用 シリコンケースカバー

    BOSE(ボーズ)
    3,998税込4,398
    1式
    8日以内出荷
    Bose QuietComfort Earbuds用シリコンケースカバーは、いつも音楽を聴いていたい方に必須のアイテムです。アルミニウム製カラビナでバッグに簡単に取り付けることができ、柔らかい素材がイヤホンを傷や衝撃から保護。どこにでも安心して持ち歩くことができます。
    付属品シリコンケースカバー、カラビナ、クイックスタートガイド
  • QuietComfort Earbuds II Silicone Case Cover BOSE(ボーズ)

    QuietComfort Earbuds II Silicone Case Cover

    BOSE(ボーズ)
    3,998税込4,398
    1式
    8日以内出荷
    あなたのサウンドライフを支えるイヤホンを外出先でもしっかり保護。公園で聞くプレイリストや、ショッピング中に楽しむお気に入りの1曲。ボーズならではのカスタムデザインの便利なケースカバーで、あなたの1日を支えるイヤホンを安全に保護して持ち運ぼう。なめらかで柔らかい手ざわりのシリコンが、傷や衝撃からイヤホンを保護します。また、メタル製カラビナでイヤホンをバッグに取り付ければ、なくす心配もありません。イヤホンをいつも持ち歩いて、どこででも音楽を楽しめます。QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) とQuietComfort Ultra Earbudsにも対応しています。
    付属品QuietComfort Earbuds II Silicone Case Cover
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
  • プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1本
    9日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
    用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
  • S Series(SS5Q23-05) SMC

    S Series(SS5Q23-05)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build Grid WASHER

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー材質アセタール質量(g)10
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    179,800税込197,780
    1個
    22日以内出荷
  • スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズ

    Thermo Scientific
    24,980税込27,478
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-96
  • スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズ

    Thermo Scientific
    28,980税込31,878
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-98
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)

    NAナット・高速用ナット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)

    富士電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
  • CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1個ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
  • CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー サンドビック

    CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック

    ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    54,340税込59,774
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • S Series(SS5Q13-08) SMC

    S Series(SS5Q13-08)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm CROPS(クロップス)

    SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~8設置方法ワイヤーラック取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用)

    富士電機
    749税込824
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種トランス式・フリッカユニット式ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR Case

    Neural DSP Quad Cortex用ハードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    GTSA-GTR-QC1は、Neural DSP Quad Cortexと電源アダプターを安全に収納できるTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな操作性で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体と電源アダプターを収納可能な専用設計。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・コンパクトサイズで持ち運びやすく、ライブやツアーにも最適。・内寸:約290.6mm(長さ)×193.8mm(幅)×66.8mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×136.7mm(高さ)。・重量:約2.27kg。・型番:GTSA-GTR-QC1。・JANコード:0716408565378。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QC1は、Quad Cortexユーザーのために設計された専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
  • Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR Case

    Neural DSP Quad Cortex用ハードケース

    GATOR Case
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    GTSA-GTR-QCXLは、Neural DSP Quad Cortexとエクスプレッションペダルまで収納可能なTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな収納力で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体、電源アダプター、エクスプレッションペダル2台まで収納可能。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・下段スペースにはペダル1台+アクセサリー、またはペダル2台+電源の収納が可能。・内寸:約292.1mm(長さ)×196.9mm(幅)×57.1mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×152.4mm(高さ)。・重量:約3.54kg。・型番:GTSA-GTR-QCXL。・JANコード:0716408565385。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QCXLは、Quad Cortexユーザーのために設計された拡張収納対応の専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
  • コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ Panasonic(パナソニック)

    コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1セット
    62日以内出荷
    同梱部品(台所リモコン):リモコン取付板※リモコン本体に固定されています。・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)。同梱部品(浴室リモコン):プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)
    付属品【台所リモコン】リモコン取付板・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)【浴室リモコン】プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【台所リモコン】120×142×24.5【浴室リモコン】120×196×24.5別売付属品リモコンコード
  • AT-x250-28XS アライドテレシス

    AT-x250-28XS

    アライドテレシス
    459,800税込505,780
    1台
    6日以内出荷
    AT-x250-28XSは、全ポート10G速度に対応した、ファイバーモデルのレイヤー 2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。SFP/SFP+スロット×28。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応。AMF-SEC ソリューション対応。AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理。Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース。日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボード。ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定。VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定。ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定。システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
    ポート数28スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-3; EMI規格 VCCIクラスA接続方式1000Mbps/10Gbps機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.6Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094)準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPSケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×28; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
関連キーワード
...