46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナット
トラスコ品番818-8421 全長(mm)18.0 質量(g)16 規格ER16 ねじ径M19×1.0 適合レンチMRA-ERR16M 外径(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159 全長(mm)26.0 材質/仕上SCM440 質量(g)260 適合コレットER40 適合レンチW-FK09 外径(mm)63 アズワン品番64-8615-68
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ファーステックERコレット用ナット
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8ナット
トラスコ品番818-8419 全長(mm)10.8 質量(g)3 規格ER8 ねじ径M10×0.75 適合レンチMRA-ERR08M 外径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

イスカル部品 ERナット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20ナット
トラスコ品番818-8422 全長(mm)19.0 質量(g)28 規格ER20 ねじ径M24×1.0 適合レンチMRA-ERR20M 外径(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
6,398 税込7,038
欠品中

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番818-8420 全長(mm)11.3 質量(g)6 規格ER11 ねじ径M13×0.75 適合レンチMRA-ERR11M 外径(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ファーステックERコレット用レンチ
ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150 全長(mm)12.0 材質/仕上SCM440 質量(g)8 外径(Φmm)16 適合コレットER110 適合レンチW-ER11M アズワン品番64-8615-24
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ベビーチャック用ナット付コレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 全長L2(mm)15 適合コレットER11
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731 全長(mm)82 材質/仕上SCM415 質量(g)300 全長L1(mm)52 適合コレットER11 適合レンチW-ER11 外径(mm)ナット径19 アズワン品番64-8695-98 全長L2(mm)15 シャンク径25
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 適合コレットER11 全長L2(mm)15 シャンク径3/4インチ
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932 全長(mm)142 材質/仕上SCM415 質量(g)400 全長L1(mm)120 適合コレットER16 適合レンチW-ER16 外径(mm)ナット径28 アズワン品番64-8695-73 全長L2(mm)22 シャンク径3/4インチ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番207-6663 全長(mm)91 材質/仕上SCM415 質量(g)250 外径(Φmm)ナット径22 全長L1(mm)45 適合コレットER16 アズワン品番64-8695-83 全長L2(mm)23 シャンク径1インチ
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)