カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「er-q」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ Panasonic(パナソニック)コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
同梱部品(台所リモコン):リモコン取付板※リモコン本体に固定されています。・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)同梱部品(浴室リモコン):プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)
付属品【台所リモコン】リモコン取付板・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)【浴室リモコン】プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【台所リモコン】120×142×24.5【浴室リモコン】120×196×24.5別売付属品リモコンコード
Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR CaseNeural DSP Quad Cortex用ハードケースGATOR Case
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
GTSA-GTR-QC1は、Neural DSP Quad Cortexと電源アダプターを安全に収納できるTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな操作性で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体と電源アダプターを収納可能な専用設計・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観・コンパクトサイズで持ち運びやすく、ライブやツアーにも最適・内寸:約290.6mm(長さ)×193.8mm(幅)×66.8mm(高さ)・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×136.7mm(高さ)・重量:約2.27kg・型番:GTSA-GTR-QC1・JANコード:0716408565378・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)GTSA-GTR-QC1は、Quad Cortexユーザーのために設計された専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR CaseNeural DSP Quad Cortex用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
GTSA-GTR-QCXLは、Neural DSP Quad Cortexとエクスプレッションペダルまで収納可能なTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな収納力で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体、電源アダプター、エクスプレッションペダル2台まで収納可能・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観・下段スペースにはペダル1台+アクセサリー、またはペダル2台+電源の収納が可能・内寸:約292.1mm(長さ)×196.9mm(幅)×57.1mm(高さ)・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×152.4mm(高さ)・重量:約3.54kg・型番:GTSA-GTR-QCXL・JANコード:0716408565385・ブランド:Gator Cases(ゲーター)・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)GTSA-GTR-QCXLは、Quad Cortexユーザーのために設計された拡張収納対応の専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUITプッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT
77,980税込85,778
1箱(10本)
94日以内出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R RevolutionGSユアサ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ ER/L-60°イスカル
18,980税込20,878
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ ER/L-55°イスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm CROPS(クロップス)SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブラック
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
54,340税込59,774
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバーサンドビック
80,980税込89,078
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズThermo Scientific
28,999税込31,899
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-98
スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズThermo Scientific
25,499税込28,049
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-96
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビックポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
外径ねじ切チップ55°仕上刃無し カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無しカーメックス
17,980税込19,778
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
QSP ピペットチップ 1-200μL QSPQSP ピペットチップ 1-200μLQSP
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷
QSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ QSPQSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプQSP
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
QSP ピペットチップ ロングタイプ QSPQSP ピペットチップ ロングタイプQSP
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷
詰め替え用空ラック、インサートトレイ無し
種別空ラック インサートトレイなし 10μLチップ用アズワン品番62-7024-70
ER9EH Q1Q-NGK-016-000 YAMAHA(ヤマハ)ER9EH Q1Q-NGK-016-000YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
予約販売
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSQ1000
Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid WASHERPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1箱(50個)
20日以内出荷
材質アセタール仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー質量(g)10
ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファン吸気部用エアフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648
1セット(5枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Q23-05) SMCS Series(SS5Q23-05)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
S Series(SS5Q13-08) SMCS Series(SS5Q13-08)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)NAナット・高速用ナットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径ねじ切チップ60°仕上刃無し カーメックス外径ねじ切チップ60°仕上刃無しカーメックス
17,980税込19,778
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
SS5Q23-06 SMCSS5Q23-06SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SS5Q13-07 SMCSS5Q13-07SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
連数1連
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
連数7連
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から20日以内出荷
CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
47,980税込52,778
1個ほか
翌日出荷から20日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら