カテゴリ
- バイク部品(11)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erl-6」の検索結果

リトラクタ-
遠藤工業¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。
クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
リトラクタ- 落下防止装置付
遠藤工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
クリューバー フッ素オイルスプレー
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本(150mL)当日出荷フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コニカルシール #6 169106ERL
アールズ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
90°フィッティング #6 809006ERL
アールズ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:809006ERL。タイプ:90°ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ90°ロープロファイル
ストレートフィッティング #6 800106ERL
アールズ¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:800106ERL。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプストレート
エコノメイト #6 700106ERL
アールズ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:700106ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルータイプストレート
エコノキャップ #6 900106ERL
アールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:900106ERL。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP適合#6材質アルミ色レッド外径35/64inchmm内径(mm)5/8inchmm
エコノキャップ #6 900206ERL
アールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:900206ERL。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP適合#6材質アルミ色ブルー外径35/64inchmm内径(mm)5/8inchmm
エコノメイト #6 709106ERL
アールズ¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:709106ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:90°。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルータイプ90°
スタットOシール #6 178009ERL
アールズ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:178009ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。材質[素材]:アルミ/合成ゴム。仕様:STAT-O-SEALS。内容量[数量]:2個。内径:14.3。備考:Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。仕様STAT-O-SEALS適合内径Φ9/16inch材質アルミ/合成ゴム備考Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。内容2個内径(mm)14.3
45°フィッティング #6 804506ERL
アールズ¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:804506ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
ユニオン #6 A.NオスーA.Nオス ストレート 981506ERL
アールズ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:981506ERL。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS仕様A.N. TO A.N. ADAPTERS適合AN6オスtoAN6オス材質アルミ色ブルータイプストレート
ストレートフィッティング #6 ブラック AT800106ERL
アールズ¥3,198税込¥3,5181個32日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT800106ERL。タイプ:ストレート/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブラック備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。タイプストレート/スイベル