カテゴリ
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erm-6」の検索結果

リトラクター
遠藤工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。質量(kg)2機能落下防止
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ラウンドねじ切りチップ ER/L-RND
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個10日以内出荷から17日以内出荷・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個12日以内出荷から17日以内出荷・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)RoHS指令(10物質対応)対応