カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)

「erl-6」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトラクタ- 遠藤工業

    リトラクタ-

    遠藤工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー
    アイボリー系
    ブラウン系
    ホワイト系

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • リトラクタ- 落下防止装置付 遠藤工業

    リトラクタ- 落下防止装置付

    遠藤工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
    用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
  • Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなし
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本(150mL)
    当日出荷
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなし
  • 台形ねじ切りチップ ER/L-TR イスカル

    台形ねじ切りチップ ER/L-TR

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    送りねじ用台形ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ ER/L-ISO

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックス

    Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

    カーメックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3チップサイズ22U
  • コニカルシール #6 169106ERL アールズ

    コニカルシール #6 169106ERL

    アールズ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
    仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
  • 90°フィッティング #6 809006ERL アールズ

    90°フィッティング #6 809006ERL

    アールズ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:809006ERL。タイプ:90°ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
    仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ90°ロープロファイル
  • ストレートフィッティング #6 800106ERL アールズ

    ストレートフィッティング #6 800106ERL

    アールズ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:800106ERL。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
    仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプストレート
  • チップ 22UERL イスカル

    チップ 22UERL

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    9日以内出荷
  • エコノメイト #6 700106ERL アールズ

    エコノメイト #6 700106ERL

    アールズ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:700106ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS
    仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルータイプストレート
  • エコノキャップ #6 900106ERL アールズ

    エコノキャップ #6 900106ERL

    アールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:900106ERL。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch
    仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP適合#6材質アルミ色レッド外径35/64inchmm内径(mm)5/8inchmm
  • エコノキャップ #6 900206ERL アールズ

    エコノキャップ #6 900206ERL

    アールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:900206ERL。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch
    仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP適合#6材質アルミ色ブルー外径35/64inchmm内径(mm)5/8inchmm
  • エコノメイト #6 709106ERL アールズ

    エコノメイト #6 709106ERL

    アールズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:709106ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:90°。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS
    仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルータイプ90°
  • スタットOシール #6 178009ERL アールズ

    スタットOシール #6 178009ERL

    アールズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:178009ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。材質[素材]:アルミ/合成ゴム。仕様:STAT-O-SEALS。内容量[数量]:2個。内径:14.3。備考:Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。
    仕様STAT-O-SEALS適合内径Φ9/16inch材質アルミ/合成ゴム備考Oリング付アルミワッシャー。-85°F~450°F対応。内容2個内径(mm)14.3
  • Uスタイル 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックス

    Uスタイル 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • FA-67 ワークステーション(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]

    FA-67 ワークステーション(組立サービスなし)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    21日以内出荷
    イタリアを代表するオフィス家具メーカーfantoni(ファントーニ)のFA-67シリーズ。100%リサイクル材のチップボード、家具部材の98%がリサイクル可能な資源循環から生まれ、。サステナビリティの高さだけでなくシンプルさと実用性を細部まで追求したシリーズです。ワークステーションは大容量の収納にいつでも手が届くことで作業環境が美しく整理され、作業効率が高まります。ストレージ棚板(F67-80TT)は別売です。必要に応じてお求めください。なお、固定位置で一枚のみ取付可能です。
    仕様アジャスター付、別売専用アクセサリ対応(ストレージ用追加棚板、デスクトップパネル、幕板)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、脚=鋼材・焼付塗装、ストレージ本体=木製・パーチクルボード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレージ部=778×1067.5×350外寸法・高さ(mm)1067.5外寸法・奥行(mm)778サービス分類組立・設置・取付
  • FA-67 ワークステーション(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]

    FA-67 ワークステーション(組立サービス付)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    21日以内出荷
    イタリアを代表するオフィス家具メーカーfantoni(ファントーニ)のFA-67シリーズ。100%リサイクル材のチップボード、家具部材の98%がリサイクル可能な資源循環から生まれ、。サステナビリティの高さだけでなくシンプルさと実用性を細部まで追求したシリーズです。ワークステーションは大容量の収納にいつでも手が届くことで作業環境が美しく整理され、作業効率が高まります。ストレージ棚板(F67-80TT)は別売です。必要に応じてお求めください。なお、固定位置で一枚のみ取付可能です。
    仕様アジャスター付、別売専用アクセサリ対応(ストレージ用追加棚板、デスクトップパネル、幕板)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、脚=鋼材・焼付塗装、ストレージ本体=木製・パーチクルボード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレージ部=778×1067.5×350外寸法・高さ(mm)1067.5外寸法・奥行(mm)778サービス分類組立・設置・取付
  • 45°フィッティング #6 804506ERL アールズ

    45°フィッティング #6 804506ERL

    アールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:804506ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
    仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
  • ユニオン #6 A.NオスーA.Nオス ストレート 981506ERL アールズ

    ユニオン #6 A.NオスーA.Nオス ストレート 981506ERL

    アールズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:981506ERL。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS
    仕様A.N. TO A.N. ADAPTERS適合AN6オスtoAN6オス材質アルミ色ブルータイプストレート
  • ストレートフィッティング #6 ブラック AT800106ERL アールズ

    ストレートフィッティング #6 ブラック AT800106ERL

    アールズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT800106ERL。タイプ:ストレート/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。
    仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#6ホースtoAN6メス材質アルミ色ブラック備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。タイプストレート/スイベル