1,072件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お子さまのデリケートな肌に優しい安心設計の粘着式カップリング方式二品系装具。 皮膚保護剤「バリケア」採用の面板。 全面皮膚保護剤でおなかの形に添う円形の面板で、ストーマにぴったり合わせられるよう、スターターホールがないカスタムカットとなっています。 皮膚保護剤を貼付したままストーマ袋だけを交換できます。
仕様●カスタムカット※4.5kgまでのお子さまに●サイズ:23mm(15/16")、for children●ストーマサイズ:0-23mm(0"-15/16") アズワン品番68-0517-98
1箱(5枚)
非課税商品
4,998 税込4,998
13日以内出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付 サイズA4 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材 質量(kg)2 引出し数浅5段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム、硅石粉を使用した非塩ビの消しゴムでインクを紙ごとけずることで字を消します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×8×67 質量(g)13 材質天然ゴム+硅石紛
1個
149 税込164
当日出荷

ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に 仕様マグネット式 材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 厚さ(mm)0.6 高さ(mm)5000 タイプ見出し テープ長さ(m)5 吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)310G
1パック(1本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業ES26-05-66 ゴム66ソケット
エコ商品
全長(mm)54 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
12日以内出荷

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
72 税込79
当日出荷


白地のシンプルなサインプレート。非転着タイプシールで5枚入り。
仕様非転着タイプシール 材質本体:ユポ80μ オフセット印刷、上部:PP20μ ラミネート加工 寸法(mm)50×15×約0.1 仕上ラミネート 入数5枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)50×15×0.1
1個
179 税込197
6日以内出荷

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用 材質
1箱(17個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LEDライト付 付属品側視ミラー・フック・マグネット 電源リチウムイオン電池(2000mAh) ケーブル長(m)5 レンズ径(Φmm)5.5 表示【画面回転】180° 充電時間3時間 最大解像度1920×1080ピクセル ズーム2倍(デジタル) 視野角70° 画素数200万画素 モニタ5.0インチ IPSパネル 記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上) 防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ) 焦点距離2-10cm ケーブル径(Φmm)5 稼働時間(時間)3時間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。
用途多目的 材質塩ビシール 横(mm)約140(頂点)/約240(底辺) 高さ(mm)約350 取付方式ステッカー
1枚ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品 種別転倒防止ストッパー 材質(本体)ペーパーボード 耐荷重(kg)約100(1個当たり) 材質(すべり止め)ウレタンゴム 耐用年数(年)約8
1式(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)エサクールV 丸
テナガエビ釣りにも!
用途エビが弱りにくいネット付き、エビすくい網付き。熱を吸収しにくいシルバーボディ仕様、本体PVC。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)297×145×278 質量(kg)約1.37 連続使用時間(分)2 ダストボックス容量(L)約10 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット) 給紙可能枚数A4コピー用紙5枚 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:68 裁断速度(m/min)3.5
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用 材質
1箱(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-4216-60 エコマーク認定番号18 155 030
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷


電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション避難用 鋼製折りたたみはしご
支柱部分を折りたたんで収納する避難はしご。
仕様国家検定合格品 踏ざん間隔(mm)330
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NACHI(不二越)エンドミル2SE
鉄、ステン、アルミ対象のエンドミルです。
用途フライス盤専用です。 仕様2枚刃 材質HSS-Co(コバルトハイス) タイプ鉄・ステン・アルミ ねじれ角(°)30~35 適合工具フライス盤 加工形状平面・側面・溝・傾斜切り込み
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーザートレイで不動の人気のビーフ。低脂肪な赤身の牛肉を使用し、小型犬にうれしいひとくちサイズに仕上げました。
仕様【給与方法の目安】1日 体重~3kg:~10個、体重~5kg:~14個、体重~10kg:~24個、体重~25kg:~49個 成分タンパク質:9.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)270/袋(100g) 原材料小麦粉、ビーフ、小麦たん白、粉末水あめ、乳清たん白、動物性油脂、コラーゲン(豚由来)、ビール酵母、植物性油脂、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(二酸化チタン、赤106)
1個(100g)
289 税込318
6日以内出荷

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス ねじれ角溝のねじれ角が強 ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削 ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)