カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(305)
    • 線はんだ(8)
  • 学童・教育用品(531)
    • プログラミング/ロボティクス(464)
  • 制御機器(601)
    • ノイズフィルタ(5)
    • スイッチング電源関連商品(1)
  • 安全用品(15)
    • ケース類 トランシーバー(8)
  • 医療(2,621)
  • 測定用品(567)
  • 科学研究・開発用品(332)
  • バイク純正部品(254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
  • トラック純正部品(114)
  • メカニカル部品(83)
  • 自動車純正部品(77)
  • 作業工具(77)
  • 卓上消耗品(75)
  • 安全保護具(39)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 電気材料(34)
  • 事務用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 農業機械(30)
  • 電動工具(30)
  • 保管用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 切削工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自転車部品(13)
  • 家電(13)
  • オフィス家具(12)
  • 住設機器(11)
  • 作業服(11)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 手袋(9)
  • 機構部品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 日用品(6)
  • カー用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esc」の検索結果

6,694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21千住金属工業(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
ソフトケース ESC-61 アルインコソフトケース ESC-61アルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
ソフトケース ESC-62 アルインコソフトケース ESC-62アルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
ESC-03-472 シリーズ コーセルESC-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ハードケース ESC-53 アルインコハードケース ESC-53アルインコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-55 アルインコソフトケース ESC-55アルインコ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
ソフトケース ESC-52 アルインコソフトケース ESC-52アルインコ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-51 アルインコソフトケース ESC-51アルインコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.2MB)
フレリック ジュースディスペンサー ESC-050E cottaフレリック ジュースディスペンサー ESC-050Ecotta
149,800税込164,780
1台(1台)
4日以内出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)220×350×H490容量(L)5
ESC15-L用通信ケーブル ParkerTAIYOESC15-L用通信ケーブルParkerTAIYO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
長さ(mm)551(0~50)タイプシリアル変換ケープル
ESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応 iliveESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横74mm×縦50mm×厚14mm
ESC-10YA スイッチカバー YAMAHAスマートクロックスイッチ対応 iliveESC-10YA スイッチカバー YAMAHAスマートクロックスイッチ対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横91mm×縦35mm×厚17mm
ESC-10-472 シリーズ コーセルESC-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-06DD スイッチカバー BSデュアルドライブ2018年~対応 iliveESC-06DD スイッチカバー BSデュアルドライブ2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横50mm×縦50mm×厚14mm(正方形形状)
ESC-07SW スイッチカバー Panasonic SW 2018年~対応 iliveESC-07SW スイッチカバー Panasonic SW 2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横54/40mm×縦60mm×厚18mm
ESC-16-472 シリーズ コーセルESC-16-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-08SX スイッチカバー Panasonic SX 2018年~対応 iliveESC-08SX スイッチカバー Panasonic SX 2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横85mm×縦48mm×厚16mm
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESCシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESC端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
MD-2 ツインモーターミキシングESC 近藤科学MD-2 ツインモーターミキシングESC近藤科学
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:ツインモーターミキシングESC●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2058-19
MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット 近藤科学MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット近藤科学
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。 モータを4つ使用するマシンにお勧めです。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B) 近藤科学MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)近藤科学
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
SENSOR POST ESC 1E001006 piaggio(ピアッジオグループ)SENSOR POST ESC 1E001006piaggio(ピアッジオグループ)
349,800税込384,780
1個
31日以内出荷
ESC OFF BUTTON 1D002025 piaggio(ピアッジオグループ)ESC OFF BUTTON 1D002025piaggio(ピアッジオグループ)
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
AXLE POST ABS / ESC (VAN) 1E001927 piaggio(ピアッジオグループ)AXLE POST ABS / ESC (VAN) 1E001927piaggio(ピアッジオグループ)
2,298,000税込2,527,800
1個
31日以内出荷
AXLE POST ABS / ESC PICK 1E002809 piaggio(ピアッジオグループ)AXLE POST ABS / ESC PICK 1E002809piaggio(ピアッジオグループ)
3,398,000税込3,737,800
1個
31日以内出荷
PROTECTION HECU ESC P PORTER VAN 1E000899 piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION HECU ESC P PORTER VAN 1E000899piaggio(ピアッジオグループ)
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST SX 1E000917 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST SX 1E000917piaggio(ピアッジオグループ)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E000910 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E000910piaggio(ピアッジオグループ)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT DX 1E000908 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT DX 1E000908piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
PIPE FRONT BRAKE 4 WAY HECU-ESC 1E000903 piaggio(ピアッジオグループ)PIPE FRONT BRAKE 4 WAY HECU-ESC 1E000903piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE POST 4-WAY HECU ESC 1E000901 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE POST 4-WAY HECU ESC 1E000901piaggio(ピアッジオグループ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E001489 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E001489piaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT DX 1E000906 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT DX 1E000906piaggio(ピアッジオグループ)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE POST 4-WAY HECU ESC 1E000902 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE POST 4-WAY HECU ESC 1E000902piaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST DX 1E000915 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST DX 1E000915piaggio(ピアッジオグループ)
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E000909 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES ANT SX 1E000909piaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST SX 1E000918 piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE HECU ESC-FLES POST SX 1E000918piaggio(ピアッジオグループ)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
...