116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。 トラスコ品番274-1849 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.5
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4 絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上 水溶液抵抗(Ω・cm)700 銅板腐食腐食なし
1箱(100g×10個)ほか
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。 トラスコ品番820-2913 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
609 税込670
当日出荷

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5 規格EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 トラスコ品番423-2151 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂 質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)ベルラ矯正パーツ
エコ商品
200mm間隔に1個を目安に取付けてください。
材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。 トルク(N・m)75
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。 トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント
エコ商品
仕様最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 126.5mm 奥行き = 45.2mm 高さ = 57.2mm 寸法 = 126.5 x 45.2 x 57.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)228 幅(mm)72 高さ(mm)60 質量(g)524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:スペアヒンジ素材:亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,200 税込11,220
7日以内出荷

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

阪上製作所バックアップリング
エコ商品
SKYパッキン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6 寸法H(mm)26 寸法D(mm)500 寸法W(mm)428 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)37
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本 質量(kg)13 本体:ブラック塗装 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3 セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本 規格EIA 外形寸法W(mm)422 外形寸法H(mm)43.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 601 nm寸法 = 4 x 4 x 3.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = LR1RS個数 = 20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,390 税込37,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 シリーズLR2RS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド <各部のサイズを調整可能> アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。 また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。 アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。 端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。 <多機能なベース> さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。 タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。 また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。 <コンパクトデザイン> 折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。 開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金 質量(g)約315 適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで) 収納時寸法(mm)124×83×26 最大寸法(mm)175×83×245 RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がなめらかで触りごこちの良い生地なので、ストレスなく、マウスを操作していただけます。水をこぼしてもさっと拭き取れば元通りになるので、 いつも清潔に保つことができて長くご愛用いただけます。耐熱性にも優れており、温かい飲み物もマットの上で楽しむことができます。裏面は滑りにくい素材を採用しており、使用中にずれたりせず、使いやすさを追求しました。さりげないロゴもワンポイントです。テレワークや在宅勤務時でも快適にお仕事に取り組めます。
寸法(横×縦)(mm)約750×400 材質PUレザー 質量(g)約167 保証期間初期不良のみ交換保証 仕様マウス対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(1個)
30,980 税込34,078
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT 0805RS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

本製品は、4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応した、4軸の折りたたみ式デスクスタンドです。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。 本製品のスマホホルダーとスタンドの底面には、滑り止めが設置されており、しっかりとスマホやタブレットを支えてくれます。 また、4軸構造により、可動範囲が広く折りたたんで持ち運びにも便利です。
特性折り畳み可能・滑り止め 対応機種4.7~13インチのスマホ、タブレット 寸法(mm)約90×125×250(展開時)、約90×125×54(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT 1206RS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT 0603RS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±5% RES KIT 0402RS
エコ商品
仕様【値】62個 シリーズCRG0402 定格電力(W)0.063 抵抗値10 Ω → 3.3MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)100
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 1206RS
エコ商品
仕様【値】122個 シリーズCRG1206 定格電力(W)0.25 抵抗値1 Ω → 10MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0805RS
エコ商品
仕様【値】122個 シリーズCRG0805 定格電力(W)0.125 抵抗値0 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0603RS
エコ商品
仕様【値】122個 シリーズCRG0603 定格電力(W)0.1 抵抗値0 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RES KIT 0402RS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷