カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Festo(19)
- ホシモト(7)
- ニッタ(6)
- ABRACON(3)
- EVANS(3)
- ケナメタル(2)
- タンガロイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ホッティーポリマー(1)
- ARTIST(1)
- エムケーシーコリア(1)
- SPARKFUN(1)
- 浜国(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「est-4」の検索結果

消臭補強ソックス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(4足)当日出荷消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。トラスコ品番389-2874材質ポリエステル高混率糸色黒サイズ(cm)25~27入数4指タイプ先丸
ES-rack 棚板セット
ARTIST¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から5日以内出荷頑丈な構造で丈夫で長持ち! 簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。 簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。 豊富なオプションパーツ。 落下防止ストッパー付き。材質棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装色ホワイト棚板耐荷重(kg)35
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状サービスティー質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)17.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10寸法L2(mm)20.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L6(mm)17.7寸法L7(mm)37.9寸法L8(mm)23.2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)14
【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器
エムケーシーコリア¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ
¥36,980~税込¥40,678~1セット(10着)ほか13日以内出荷幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部と胸側タスキ部左右両側に名入れ加工致します。 背面部とタスキ部(両側共通)には異なった内容の文字を印刷できます。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【背中への名入れは!安全反射ベスト 背名入れ】用途工場内や夜間作業など仕様背面とタスキ部両側3か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで色(本体)ブラックサービス分類名入れ
Strata ティンパニヘッド 34-3/4" EST3475
EVANS¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
Strata ティンパニヘッド 24-1/4" EST2425
EVANS¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
Strata ティンパニヘッド 27-3/4" EST2775
EVANS¥24,980税込¥27,4781枚5日以内出荷滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
ハンギングバー eシリーズ
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
ケミフィットC1 サービスティー
ニッタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状サービスティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥6,498~税込¥7,148~1袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
ニッタ¥439税込¥4831個3日以内出荷形状サービスティー質量(g)24使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)15寸法L2(mm)30.2使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L7(mm)50.8寸法L8(mm)28.3ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)16
トリムシール エッジガード エコスポンジトリム
ホッティーポリマー¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器用ソフトウェア E5AN Series E5EN Series用
オムロンヘルスケア¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷E5EN / E5ANモジュール用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●併用可能製品:E5AN Series, E5EN Seriesアズワン品番65-7300-29
真空パッド ベローズ 10mm ニトリルゴム
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo 吸引カップ ESS-40-GT-M10 は簡単に交換可能。最小部材半径は 35 mm、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =40 mm 吸着パッド容積 =5.4 cm3 吸着パッド高さ補正装置 =5.5 mm仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:503.6N●コード番号:203-8368アズワン品番65-8010-21
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥325,980税込¥358,5781個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-800-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-800-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,630g●コード番号:203-9807アズワン品番65-8003-67
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥193,980税込¥213,3781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-25-40-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンド仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085192●コード番号:203-9566アズワン品番65-8014-38
リニア アクチュエータ
Festo¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷FESTO のスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-32-400-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS シリーズの製品の一部となるのが、ELGS-BS-KF-32-400-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適なユニットになります。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューショ仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:2kg●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:0.18mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●全体長閉時:0.5mm●重さ:1,609 g●コード番号:203-9793アズワン品番65-7997-10
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥143,980税込¥158,3781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-8-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:16,1 mm、ピストン径:8 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085163●コード番号:203-9535アズワン品番65-8018-78
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥135,980税込¥149,5781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-8001-91シリンダストローク(mm)40
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果の高い軸です。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:75N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,240g●コード番号:204-0025アズワン品番65-8012-97
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥296,980税込¥326,6781個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパ仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:960mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,250g●コード番号:203-9803アズワン品番65-7992-47
リニア アクチュエータ EGSS
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置の間でシングルガイドの動作を実現するコスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,024g●コード番号:203-9771アズワン品番65-8004-13
リニア アクチュエータ EGSS
Festo¥314,980税込¥346,4781個7日以内出荷FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-50 - 10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-50-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,552g●コード番号:203-9774アズワン品番65-7998-18