トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。
新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。
対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
関連キーワード