カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(21)
  • 測定用品(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農業機械(16)
  • 家電(10)
  • オフィス家具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etd」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター HM390-ETD イスカルカッター HM390-ETDイスカル
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15イスカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETD-M イスカルヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETD-Mイスカル
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-6658RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(44件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(25本)
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
鉄工ドリル&フリードリル E-Value鉄工ドリル&フリードリルE-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(1件のレビュー)
819税込901
1セット(13本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)D-subシリーズ 挿入・引抜工具JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機入出力増設ブロック (I/Oユニット)三菱電機
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用 中タップ・ドリルセットイシハシ精工
18,980税込20,878
1セット(26本)
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)トラスコ品番302-2617質量(kg)0.89
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セットトップ工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から翌日出荷
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3倍ジェットノズル E-Value3倍ジェットノズルE-Value
989税込1,088
1個
当日出荷
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
鉄工ドリル&ステップドリル E-Value鉄工ドリル&ステップドリルE-Value(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
CETDL-10 ITT CANNONCETDL-10ITT CANNON
31,980税込35,178
1個
当日出荷
入出力増設ユニット 三菱電機入出力増設ユニット三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370六角シャンク軸
HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)HN2P形角形表示灯IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランプ電圧(V)AC/DC24
11本組差替え式絶縁トルクドライバーセット Pro-Auto11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットPro-Auto
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。オーバートルクのない空転式。トルクドライバーグリップの末端四角差込部分に、アジャスタブルバーを差し込んでトルク設定します。差替え式:回しながら引くと簡単に脱着できます。
用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H、トルクドライバーグリップ・アジャスタブルバー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)330×270質量(g)760先端サイズ(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H先端形状マイナス、プラス、いじり止め対応穴付きTH、いじり止め対応穴付きH商品構成セット品
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品 トップ工業六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品トップ工業
37,980税込41,778
1セット(12本)
当日出荷
トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル5本セット トップ工業六角シャンク鉄工ドリル5本セットトップ工業
3,798税込4,178
1パック(5本)
翌日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業
2,698税込2,968
1セット(5本)
翌日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
フェアリー戸当り 浜国フェアリー戸当り浜国
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
鉄工ドリルセット E-Value鉄工ドリルセットE-Value
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】 ホームテイスト収納力抜群!120cm幅引き出し付きハイタイプ本棚【-Classia-クラシア】ホームテイスト(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
高さ210cm・幅120cmのハイタイプ大容量収納ラックの登場です!お部屋スッキリ壁面収納!高さと幅で大容量の収納が可能! 可動棚で本だけでなく、小物も自然に収納できます!中段部分は3連の引き出しで文房具などの小物も収納できます! 何でもピッタリ!多目的収納 細部までシッカリ!使いやすい機能 厚く丈夫な棚板で安心 転倒防止バンド付き
用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)117.8×30.5×210表面プリント化粧合板
カンタンウォール 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カンタンウォール岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷
飛沫感染対策パーティション。連結パーツで自由自在に組合せ!。ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。透明ポリプロピレンだから視認性があります。連結パーツで多彩な組み合わせが可能。連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。
用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂パネルサイズ(mm)650×380
ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセットTRUSCO
15,980税込17,578
1組(3枚)
当日出荷
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組) トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)トップ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340六角シャンク軸
電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工電設工事用ハンド中タップドリルセットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES3/8"プロ用デジタルトルクレンチRED EAGLES
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トレサビリティ発行OKです!
用途ボルトの締め、緩めブルー差込角(inch)3/8
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
チタン鉄工ドリルセット E-Valueチタン鉄工ドリルセットE-Value(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)ほか
当日出荷
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
入出力増設ユニット 三菱電機入出力増設ユニット三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
249税込274
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギスオプション 電池蓋セット ムラテックKDSデジタルノギスオプション 電池蓋セットムラテックKDS
629税込692
1セット
4日以内出荷
カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。
用途デジタルノギス用電池蓋に。
レター台形PETクリアBOX-1 HEADS(ヘッズ)レター台形PETクリアBOX-1HEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
5日以内出荷
材質PET[透明]厚さ(mm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(145)×50(40)×95
ナノクーラントノズル I-TOOLナノクーラントノズルI-TOOL
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ
用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)ホームテイスト
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14(1個あたり)タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90(1個あたり)表面プリント化粧合板
DRY&STOREゼファー型用 乾燥剤(ドライブリック II)3個入 DRY&STOREDRY&STOREゼファー型用 乾燥剤(ドライブリック II)3個入DRY&STORE
2,990税込3,289
1個
6日以内出荷
用途補聴器乾燥剤仕様乾燥剤(ドライブリック II)3個入材質活性炭・シリカゲルアズワン品番8-6667-11有効槽内寸法(mm)80×65×24使用期限開封後約2ヶ月