I-TOOL
ナノクーラントノズル
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ
用途
旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。
ノズル
フラットノズル / 20mm
内容量
1本
関連資料:
(0.49MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
六角対辺(mm)
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78092449
NCN-SETD1/4
R1/4
125
【ナノクーラント発生器】18
【★】88
【ナノクーラント発生器】20
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78092458
NCN-SETD1/2
R1/2
158
【ナノクーラント発生器】26
【★】118
【ナノクーラント発生器】28
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください