会議室予約表示端末ATEN3日以内出荷
ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。<br />RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。<br />VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。<br />HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
仕様イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT)質量(kg)0.5出力ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz)湿度(%RH)10~85% RH、結露なきこと消費電力DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:153.1×133.4×30.6材質(ケース)メタル入力ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz)センサー入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用)メモリーSDRAM4GB、フラッシュ16GB解像度対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz動作温度(℃)0~40プロセッサーデュアルCPU保管温度(℃)-20~60電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定USBUSB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1