40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に
トルク(N・m)75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製の防水仕様
中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています
粘着強度のある封かんテープ付
梱包も容易にできます
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用
長さ(mm)320
幅(mm)220
色クリア
厚さ(μm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)50
1パック(10枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数3
表面処理ノンコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108
刃数2枚
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)31.7
適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
関連キーワード