¥299,800税込¥329,780
1台
翌日出荷
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60容量(L)【潤滑油】0.55電圧(V)直流12/交流100適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)【有効燃料】12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570燃料自動車用無鉛ガソリン車輪あり名称【エンジン】GX200T2騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合
関連キーワード