カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 制御機器(12)
  • ヘルスケア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「euc」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(08192)GLASS SENSOR EUC トヨタ(08192)GLASS SENSOR EUCトヨタ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(18517)ラベル セット、EUC、エ UDトラックス(18517)ラベル セット、EUC、エUDトラックス
1,148税込1,263
1個
7日以内出荷
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
319税込351
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ最高使用圧力(MPa)1
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタケミフィットC1 ユニオンコネクタニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
319税込351
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ
939税込1,033
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためるYAMAZEN(山善)
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.2温度調節目盛:5段階表面温度(℃)(中)約36(強)約45
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から31日以内出荷
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 G3PWomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
ユニバーサルクランプ用本体 ナベヤユニバーサルクランプ用本体ナベヤ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-200坂口電熱
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-100坂口電熱
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC14質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ用半円筒座金 ナベヤユニバーサルクランプ用半円筒座金ナベヤ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランドオフィシャル ネクタイ UCI TIE BLU NAUTICA SANTINIブランドオフィシャル ネクタイ UCI TIE BLU NAUTICASANTINI
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
BLU NAUTICAサイズUNIジェンダーUNISEX
ミラー(R)ドアー (H270) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (H270)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
アップルペンシル グリップ USB-C専用 シリコン製 細ペン軸タイプ スリムグリップ エレコムアップルペンシル グリップ USB-C専用 シリコン製 細ペン軸タイプ スリムグリップエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Apple Pencilのデザインを損なわずペン先以外全体を覆って保護。スリムな形状で持ちやすい、Apple Pencil (USB-C)に対応した細ペン軸タイプのシリコン製グリップです。
用途ペン先以外全体を覆ったケースタイプでApple Pencilのデザインを損なわず保護して持ちやすいシリコングリップです。 Apple Pencil (USB-C)にシリコン製グリップを付けたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコン製グリップを付けたまま、Apple Pencil (USB-C)の充電ができます。 軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 Apple Pencil (USB-C)の全体を覆うケースタイプです。 シリコン製グリップを装着することで、滑りやすい表面のApple Pencil (USB-C)が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 Apple Pencilのデザインを損ねないクリアカラーです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (USB-C)
ミラー(L)ドアー (H270) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (H270)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm) ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm)ホームテイスト
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンLサイズ180cm!ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)5.5寸法(cm)(約)80×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm)ホームテイスト
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンSサイズ120cm!ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)3.8寸法(cm)(約)70×120※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
フェイクグリーン 観葉植物 YAMAZEN(山善)フェイクグリーン 観葉植物YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
お部屋のインテリアに最適なフェイクグリーンです
用途フェイクグリーン インテリア 鉢
SHINEケーブル for Type-C JTTSHINEケーブル for Type-CJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
時間とともに発光色が変化する光るType-Cケーブル
全長(m)約1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-Aオス、Type-Cオス入力最大5V/3A変換タイプオス-オス
iPHONEカバー UCI COVER IPHONE SE PRINT SANTINIiPHONEカバー UCI COVER IPHONE SE PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
iPHONEカバー UCI COVER IPHONE 12 PRINT SANTINIiPHONEカバー UCI COVER IPHONE 12 PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
iPhoneカバー UCI COVER iPhone 14 PRINT SANTINIiPhoneカバー UCI COVER iPhone 14 PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
iPhoneカバー UCI COVER iPhone 13 PRINT SANTINIiPhoneカバー UCI COVER iPhone 13 PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
iPhoneカバー UCI COVER iPhone 14 PRO PRINT SANTINIiPhoneカバー UCI COVER iPhone 14 PRO PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
iPhoneカバー UCI COVER iPhone 13 MINI PRINT SANTINIiPhoneカバー UCI COVER iPhone 13 MINI PRINTSANTINI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
CANopenマスターユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)CANopenマスターユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
反射板 ハードウェア UC4 超音波 SICK反射板 ハードウェア UC4 超音波SICK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
製品ファミリUC4用超音波チャネリング用アクセサリですSickUC4超音波センサ用です注
仕様●アクセサリタイプ:ハードウェア●併用可能製品:Sick UC4 超音波●応用例:製品ファミリ UC4 用超音波チャンネリング用アクセサリですアズワン品番65-7314-78
ホットカーペット 本体&ラグセット YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセットYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
小さく畳めるホットカーペットとラグマットのセット切り忘れ防止タイマー搭載(運転開始から6時間でOFF)ダニ対策機能搭載<ラグ>肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)表地はなめらかなマイクロファイバー中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地抗菌防臭・防ダニ加工裏面には滑り止め加工
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。節電 電気カーペット 床暖房カーペット おしゃれ ほっとカーペット 洗える ラグ電源コード(m)1.2保証期間1年温度調節5段階取扱説明書(5.62MB)表面温度(℃)(中)約36 (強)約45
WH63 DECT Headset YealinkWH63 DECT HeadsetYealink
23,200税込25,520
1個
9日以内出荷
ワイヤレスヘッドセット。
教育施設テーブル ニシキ工業教育施設テーブルニシキ工業
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
折りたたんで省スペース収納が可能です。可愛らしい脚部カラーの為、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。テーブルの高さを、H380~H500までバネピン式で4段階30mmピッチで高さ調節が可能です。折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。
グリーン購入法適合
WH62 DECT Headset YealinkWH62 DECT HeadsetYealink
24,000税込26,400
1個
9日以内出荷
ワイヤレスヘッドセット。