カテゴリ
- 機構部品(273)
- パソコン/周辺機器(141)
- 制御機器(85)
- 科学研究・開発用品(21)
- バイク純正部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク部品(16)
- 作業工具(13)
- トラック純正部品(8)
- ヘルスケア(7)
- メカニカル部品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 事務用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 家電(5)
- オフィス家具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(292)
- エレコム(101)
- MICROCHIP(59)
- ホンダ(23)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(12)
- トップ工業(11)
- Festo(11)
- 三菱ふそう(8)
- ウェルチ・アレン(6)
- ZEUS(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- SMC(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- AMPHENOL(5)
- BASEUS(5)
- ERECTA(エレクター)(4)
- サンワサプライ(4)
- ル・クルーゼ・ジャポン(4)
- ATEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eus」の検索結果

電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
トップ工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
自動点滅タイマー EEU
河村電器産業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番855-8894材質SCM435質量(g)86寸法L(mm)110寸法H(mm)12寸法D(mm)12.7寸法l(mm)57首振角度(°)30対辺寸法S(mm)8トルク(N・m)(保証)75
ユニバーサルソケット用替軸(大)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用
トップ工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24対辺寸法(mm)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネーター A3
フェローズ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
真空パッド ZP2-B
SMC¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ユニバーサルソケット用替軸(小)
トップ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(小)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-8・EUS-10・EUS-12・EUS-13・EUS-14、(ショートユニバーサルソケット)EUS-7S・EUS-8S・EUS-10S・EUS-12S・EUS-13S・EUS-14RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-1
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-0
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
フレックスポートカフ成人用
ウェルチ・アレン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。 清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)
エアージェイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/800mA
ユニバーサルソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(8個)当日出荷首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットセット
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S質量(g)1400アズワン品番64-8508-68ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ
ウェルチ・アレン¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から6日以内出荷特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。仕様ラテックスフリー
一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
USB充電器 5V/2A 1ポート
JTT¥709税込¥7801個当日出荷持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応寸法(mm)約31×58×22色ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型
ERECTA(エレクター)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。棚段数(段)3
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から62日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
万能カート (サイドアップ)
ERECTA(エレクター)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷から7日以内出荷棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。 組み立て式(要工具)。材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げキャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式棚ピッチ(mm)25.4足パイプ径(Φmm)25.4
真空パッド ZP2-TB
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
真空パッド ZP2-T
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型
ERECTA(エレクター)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。棚段数(段)2
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
モニタースタンド/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA対応/高さ調整可能/上下左右回転/昇降タイプ/ディスプレイアーム
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°質量(kg)3.6色ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7高さ(cm)57VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1適合モニターサイズ32インチ縦(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)20
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ
ウェルチ・アレン¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から12日以内出荷特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ カフ+チューブ
ウェルチ・アレン¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
ミニカート
ERECTA(エレクター)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷可動性+安心。棚板四方に25mm高レッジ加工。搬送時の収納物落下を防止。材質ポール/SUS304(18-8)ステンレス製。
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEカフ+チューブ
ウェルチ・アレン¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。仕様ラテックスフリー
...