インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0
質量(g)280
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
メンテナンスが極めて少ない。快適で確実なグリップのためのスリップ防止ハンドル。最小限の力で素早く正確な塗布。便利で簡単な張力調整。狭いスペースで使用するための延長されたスリムなノーズ。
材質金属、プラスチック
タイプ結束バンドツール
シリーズEVO7iSP
ケーブル結束許容度(mm):2.5~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.5~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意
材質プラスチック
タイプケーブルタイ用工具
適合ケーブルタイ幅(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
口金EVO7SP用口金1mm残し
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
口金EVO7SP用口金2mm残し
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
口金EVO7SP用口金3mm残し
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST9G用替刃
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
口金EVO9SP用口金2mm残し
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード