「ev07sp」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金 3mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 3mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
口金EVO7SP用口金3mm残し
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種EV07ISP
ケーブルタイガン EVO7iSPシリーズ HELLERMANNTYTONケーブルタイガン EVO7iSPシリーズHELLERMANNTYTON
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
メンテナンスが極めて少ない快適で確実なグリップのためのスリップ防止ハンドル最小限の力で素早く正確な塗布便利で簡単な張力調整狭いスペースで使用するための延長されたスリムなノーズ。
材質金属、プラスチックタイプ結束バンドツールシリーズEVO7iSPケーブル結束許容度(mm):2.5~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
口金 0mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 0mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付モノタロウ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断にブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8取扱説明書(6.8MB)
インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
口金 1mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 1mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
口金EVO7SP用口金1mm残し
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(555件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.2~4.8
口金 2mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 2mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
口金EVO7SP用口金2mm残し
結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用カッターバーMヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST9G用替刃
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付PANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
ケーブルタイ結束工具 モノタロウケーブルタイ結束工具モノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6取扱説明書(0.8MB)
結束工具(タイメイト)用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)用口金ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
リアスチールスプロケット 520-42 44203-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-42 44203-42AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-42販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-39 44203-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 44203-39AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-39販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:39チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-43 44203-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 44203-43AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-43販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:43チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-41 44203-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-41 44203-41AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-41販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:41チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-38 44203-38 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-38 44203-38AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-38販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:38チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-40 44203-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-40 44203-40AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:44203-40販売備考:スチールスプロケット適合情報:カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:40チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:108mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520