カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ev700」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルアナウンスマシン TOA

    デジタルアナウンスマシン

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEAD

    HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE

    HEAD
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
    寸法(mm)1720質量(kg)12.4材質(本体)アルミタイヤサイズ700×32C適応身長(cm)160以上変速段数7speed
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    2,998税込3,298
    1本(700mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    2,998税込3,298
    1本(700mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    2,998税込3,298
    1本(700mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • メモリーカード TOA

    メモリーカード

    TOA
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
    質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • SET ILLUS*NH411M*    64300GEV770ZC ホンダ

    SET ILLUS*NH411M* 64300GEV770ZC

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUS*NHA14M*    64300GEV770ZB ホンダ

    SET ILLUS*NHA14M* 64300GEV770ZB

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • LEVER,R STRG HNDL    53175GAV700 ホンダ

    LEVER,R STRG HNDL 53175GAV700

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    729,800税込802,780
    1個
    22日以内出荷
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    取扱い終了
    厚さ(mm)0.8
  • EV コネクタ 3列 32A 700mm ハーティング

    EV コネクタ 3列 32A 700mm

    ハーティング
    取扱い終了
    仕様●種類:EVタイプ2●行数:3●定格電流:32A●コネクタジェンダー:メス●ケーブル長:700mm●コード番号:234-5810アズワン品番65-7489-20
  • EV コネクタ 3列 32A 700mm 1箱 12個入 ハーティング

    EV コネクタ 3列 32A 700mm 1箱 12個入

    ハーティング
    取扱い終了
    仕様●種類:EVタイプ2●行数:3●定格電流:32A●コネクタジェンダー:メス●ケーブル長:700mm●コード番号:234-5809アズワン品番65-7483-91
  • 楽ちんチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    楽ちんチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(37件のレビュー)
    取扱い終了
    信頼と安心のシンコー高性能チューブ! ・強い耐久性と安定感を実現したオリジナルチューブ ・新開発ゴム発砲体の採用により、軽量化とソフトなクッション性の実現に成功
    バルブ英式厚さ(mm)0.8
  • SET ILLUS*NH198P*    64300GEV770ZA ホンダ

    SET ILLUS*NH198P* 64300GEV770ZA

    ホンダ
    取扱い終了
  • 700Cチューブ DURO(デューロ)

    700Cチューブ

    DURO(デューロ)(6件のレビュー)
    取扱い終了
    スタンダードチューブ
  • LEVER CLU GUZ V7 2S000570 piaggio(ピアッジオグループ)

    LEVER CLU GUZ V7 2S000570

    piaggio(ピアッジオグループ)
    取扱い終了
  • MZ-V7S500B/IT 内蔵SSD 970 EVO Plus [M.2 /500GB] SAMSUNG(サムスン)

    MZ-V7S500B/IT 内蔵SSD 970 EVO Plus [M.2 /500GB]

    SAMSUNG(サムスン)
    取扱い終了
    進化し続けるSSD
    仕様インターフェース:PCI-Express 3.0記憶容量(GB)最大:500容量(GB)500
  • 加湿フィルター 日立

    加湿フィルター

    日立
    取扱い終了
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600/EP-GV1000/EP-GV65/EP-GX50/EP-GD12/EP-EV65/EP-EX50/EP-DV60/EP-DX40/EP-CV60/EP-CX40/EP-BV60/EP-BX40
  • データ通信専用通信モジュール ND-DC1 Pioneer(パイオニア)

    データ通信専用通信モジュール ND-DC1

    Pioneer(パイオニア)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    役立つリアルな情報にアクセスし続ける専用通信モジュール。 多彩な機能に手間なくアクセス。「スマートループ」の便利なコンテンツへ手間なくつながり続け、快適なドライブをサポートする専用通信モジュール。「マップチャージ」による地図更新(差分更新)や、CD録音した楽曲の「タイトルダウンロード」にも利用できます。しかも、最大3年間は何度データを取得しても、通信費用はかかりません。
    適合機種AVIC-VH0009/ZH0009/ZH0007AVIC-VH99/ZH99/ZH77/VH09/ZH09/ZH07AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300/AVIC-RL99/RW99/RZ99/RZ77/RZ06II/RZ55/RW33/RZ33/RZ22/RL09/RW09/RZ09/RZ07/RZ06/RL05/RZ05/RW03/RZ03AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066/MRZ009/MRZ007AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006AVIC-MRZ007-EVAVIC-ZH09-MEV機能スマートループアイ、スマートループ渋滞情報、オンライン検索、フリーワード検索、ガススタ価格情報、駐車場満空情報、パーキングウォッチャー、ウェザーライブ、テレビdeみ~た、イベント特集、マップチャージ、オートタイトルダウンロード