4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

関連キーワード