電子天秤 検定付(7区)
- 質量(kg)
- 約1.1
- 種類
- 電子天秤
- 電源
- ACアダプタ(TB162:100V、50/60Hz、約10VA)またはNi-MHバッテリ(オプション)
- ひょう量(g)
- 3000/6000/12000
- 最小表示(g)
- 1/2/5
- 表示
- 7セグメント液晶表示 バックライト付 文字高16mm
- 計量皿寸法(mm)
- 170×133
- 文字高(mm)
- 16
- 検定
- あり
- 個数モード/サンプル数(個)
- 5、10、25、50または100
- 個数モード/計数可能最小単位質量(g)
- 1
- 表示形式
- デジタル
- 個数モード/最大計測数(個)
- 12000
- パーセントモード/100%登録最小質量(g)
- 100
- パーセントモード/最小表示(%)
- 0.1
- 適合地域
- 7区(福島県・茨城県・新潟県)
- 計量皿形状
- 角皿
- ひょう量単位
- g
- 内容量
- 1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
はかり の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06794435 | EW-12Ki-K | 89986653 | EW12KI-K-07N00 (使用地域:7地域) | ![]() | 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | 適合地域は【栃木県、富山県、石川県】です。ご確認お願い致します。 |
| 56395693 | EW-12Ki(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 56402578 | EW12KI-K-07A00 (使用地域:7地域/一般校正書類付) | ![]() | 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | 適合地域は【栃木県、富山県、石川県】です。ご確認お願い致します。 |























