カテゴリ

  • 自転車部品(17)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ew-sd50」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
SM-BTR2 アダプターユニット SHIMANO(シマノ)SM-BTR2 アダプターユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
TL-EW02 プラグ工具 E-tube SHIMANO(シマノ)TL-EW02 プラグ工具 E-tubeSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
5日以内出荷
シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTIシートポストバッテリーアダプター for Di2DEDA ELEMENTI
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70ブラック質量(g)10
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)図解NoMK058-20 希望付属品部品_No.10、MS153EW-3K 本体部品_No.33、MS153EW-3M 本体部品_No.33、MS058-25 希望付属品部品_No.10、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ホースバンド_No.43、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、MK058-25 希望付属品部品_No.10、MS058-25 希望付属品部品_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.6、MK058-20 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MK058-25 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.10
デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。
ケーブル長(mm)261
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
ボールバルブ BIGM(丸山製作所)ボールバルブBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
8日以内出荷
部品名称ボールバルブ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
デュラエースDI2 バッテリー SM-BTR1-A SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリー SM-BTR1-ASHIMANO(シマノ)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリー
DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)DI2 2ポートジャンクション EW-JC200SHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
SM-EW90 フック SHIMANO(シマノ)SM-EW90 フックSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
TL-BH61 専用工具(2個) SHIMANO(シマノ)TL-BH61 専用工具(2個)SHIMANO(シマノ)
429税込472
1個
当日出荷
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)大阪魂(22件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTERプロファイルデザイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用ケーブル長(mm)300
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用SHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
予約販売
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1200
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー用ケーブル SM-BCC1-3(TypeA)JAPAN SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー用ケーブル SM-BCC1-3(TypeA)JAPANSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー
プレツシヤプレート BIGM(丸山製作所)プレツシヤプレートBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.47MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.2MB)図解NoMP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレツシヤプレート_No.47、SDW1109 -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.50、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.74、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.74、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料フィルタ、燃料パイプ、速度調整板部品_No.14、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.47、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、BSA-535 シリーズ エンジン 速度調整板部品_No.7、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60など