16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

HIDISC骨伝導ヘッドセット
エコ商品
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに 付属品充電用ケーブル、取扱説明書 質量(g)(イヤホン単体)約26 出力class 2 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz)160-16k 充電時間(時間)ヘッドホン:約2.5 連続再生時間音楽:約6時間 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約50時間 通信距離(m)10 使用周波数(MHz)2402-2480 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約4 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)190 形状コニカルショート 質量(kg)0.9 ブラック タイプ(マフラー) MK2B 適合車種YAMAHA TRACER 700 17-19 コンプリートマットブラック
1セット
89,980 税込98,978
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)320 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.18 タイプ(マフラー) MK1B 適合車種YAMAHA TRACER 700 17-19 コンプリートブラックHTペイント
1セット
109,800 税込120,780
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.6 ブラック タイプ(マフラー) M9B 適合車種HONDA X-ADV 150 '19 コンプリートマットブラック
1セット
52,980 税込58,278
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)360 形状円錐形 質量(kg)1.1 タイプ(マフラー) OVC11B 適合車種HONDA MSX 125 '13 -'19 コンプリートブラック
1セット
31,980 税込35,178
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)M9B 適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19 コンプリートマットブラック
1セット
52,980 税込58,278
62日以内出荷


材質ステンレスAISI304 長さ(mm)320 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.18 タイプ(マフラー) MK1B 適合車種HONDA CBR 650 R '19 -'20 コンプリートブラックHTペイント
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)320 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.18 タイプ(マフラー)MK1B 適合車種HONDA CB 650 R '19 - '20 コンプリートブラックHTペイント
1セット
119,800 税込131,780
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1B 適合車種YAMAHA N MAX 155 16-19 コンプリートブラックHTペイント
1セット
44,980 税込49,478
49日以内出荷

適合YAMAHA R15 2019 FULL LINE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)190 形状コニカルショート 質量(kg)0.9 コンプリートマットブラック
1セット
44,980 税込49,478
62日以内出荷

適合YAMAHA R25 2019 FULL LINE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)375 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.6 コンプリートマットブラック
1セット
90,980 税込100,078
62日以内出荷


防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
5,310 税込5,841
翌々日出荷

関連キーワード