カテゴリ

  • バイク部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 照明(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-600」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブEX-600 牛床皮背縫い富士グローブ(7件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
低価格背縫いでサイズ化商品です。
用途建築・土木・溶接などの重作業。
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
EX600-W_S - SIユニット SMCEX600-W_S - SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600本体旭産業(エアーゲージ)
19,980税込21,978
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
EX600_EU - エンドプレート(U側) SMCEX600_EU - エンドプレート(U側)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様取付方法:(3) DINレール金具付 (EX600-ED-3用)
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
マグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角 住まいスタイルマグネシアプランター"TEXTURE"(テクスチャー)長角住まいスタイル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴あり。「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的でスタイリッシュな空間に。」 コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、マグネシアセメント製のプランターです。 気泡などのディテールも再現され、インダストリアルやモダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。 安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。 ラフでありながら、どのカラーも上品なので、寄せ植えもセンスよく仕上がります。 1.軽量・丈夫 マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバーシートを何層も重ねて成形。 同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点があります。 2.エコロジカルな素材 合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低いエコロジカルな素材です。 3.現代的な素材感・テクスチャーを再現 コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。 モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、植物と空間をスタイリッシュに演出します。
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。仕様完成品材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機HEIDON(新東科学)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズスリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーインターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
エクステンションバー ミトロイエクステンションバーミトロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法d(mm)25寸法D(Φmm)36
役員用チェア EX-600シリーズ_背ローズウッド色タイプ 内田洋行役員用チェア EX-600シリーズ_背ローズウッド色タイプ内田洋行
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
ヒップチルトリクライニング座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンスガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】幅(mm)650肘掛あり座高(mm)450~535グリーン購入法適合
役員用チェア EX-600シリーズ_背ウォールナット色タイプ 内田洋行役員用チェア EX-600シリーズ_背ウォールナット色タイプ内田洋行
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
ヒップチルトリクライニング座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンスガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】肘掛あり
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999)アイゼン
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50許容差(μm)±0.5硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)日立産機システム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
欠品中
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下関連資料(0.58MB)
無線システム SMC無線システムSMC
629税込692
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
CAM SHAFT COMP,EX   14210MAL600 ホンダCAM SHAFT COMP,EX 14210MAL600ホンダ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(ME600)EX HOUSING 三菱ふそう(ME600)EX HOUSING三菱ふそう
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6) SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付バルブ連数9SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
システム手摺35EX I型600 丸棒 ノダシステム手摺35EX I型600 丸棒ノダ
2,098税込2,308
1本
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装入数(本)1