カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(691)
  • 制御機器(600)
  • 店舗什器・備品(318)
  • バイク純正部品(251)
  • 船舶用品・漁業資材(184)
  • バイク部品(158)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • メカニカル部品(149)
  • 学童・教育用品(115)
  • トラック純正部品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 自動車純正部品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 切削工具(40)
  • 研磨材(39)
  • 測定用品(37)
  • 電気材料(36)
  • 家電(35)
  • 農業機械(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 作業服(29)
  • カー用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 医療(12)
  • 安全保護具(12)
  • 作業工具(12)
  • 保管用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 防災用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)

「exp」の検索結果

3,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXPルーフラック用オーニングステー IPFEXPルーフラック用オーニングステーIPF
6,298税込6,928特価
1セット
当日出荷
EXP-0911/04/P BULGINEXP-0911/04/PBULGIN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXP-0911/02/P BULGINEXP-0911/02/PBULGIN
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXP-0931/03/S BULGINEXP-0931/03/SBULGIN
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
補修用EXPパイプカラー POSH Faith補修用EXPパイプカラーPOSH Faith
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
W650/PR
EXP-0911/07/P BULGINEXP-0911/07/PBULGIN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(72640)SEAL EXP/V ホンダ(72640)SEAL EXP/Vホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
CHAMBER,COMP EXP ホンダCHAMBER,COMP EXPホンダ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
CHAMBER COMP,EXP ホンダCHAMBER COMP,EXPホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
EXPリアラダーヨウ ランプステー IPFEXPリアラダーヨウ ランプステーIPF
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
用途ジムニー/デリカD:5専用
7DAYSマスクEXP 玉川衛材7DAYSマスクEXP玉川衛材
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
不織布3層構造でしっかりカット!細菌・ウイルスを含む飛まつ(3?)、花粉粒子(30?)、微小粒子(0.1?)立体プリーツ加工なので鼻や口を圧迫しません。不快な息苦しさを解消しました。・耳が痛くなりにくい幅広ふわふわ耳ゴムを使用!衛生パック入り(個別包装ではありません)。
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
CHAMBER COMP,EXP. ホンダCHAMBER COMP,EXP.ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
EXP-0991 BULGINEXP-0991BULGIN
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COVER,EXP CHAMBER ホンダCOVER,EXP CHAMBERホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CHAMBER COMP.EXP ホンダCHAMBER COMP.EXPホンダ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
CHAMBER COMP EXP ホンダCHAMBER COMP EXPホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダインポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)セメダイン
15,980税込17,578
1袋(333mL×5本)
当日出荷
従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mmトラスコ品番191-6905淡黄白色容量(mL)333主成分アクリル変成シリコーン密度(g/cm3)1.23指触乾燥時間(分)23℃:15分粘度(mPa・s)120粘度(Pa・s)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.666L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
EXPラック typeB IPFEXPラック typeBIPF
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
高さを抑え積載面を最大限まで活かせる、フラットタイプ。 サイズ:幅1250mm×長1920mm×厚み38.8mm(取付用レッグ高さを除く)
EXPルーフギアバッグ IPFEXPルーフギアバッグIPF
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
EXPルーフギアバッグ ・280Lの大容量 ・積載量に応じてコンパクトに ・IPX5相当の防水性と耐紫外線素材 サイズ 展開時:W800×D900×H390(mm) 収納時:W300×D300×H150(mm) セット内容:固定用専用ストラップ(8本)、収納袋
CHBR,EXP.*NH-106* ホンダCHBR,EXP.*NH-106*ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CHBR,EXP.*A-02* ホンダCHBR,EXP.*A-02*ホンダ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
VALVE EXP MAZDA(マツダ)VALVE EXPMAZDA(マツダ)
5,100税込5,610
1個
翌々日出荷
CHAB EXP*NH-106* ホンダCHAB EXP*NH-106*ホンダ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
CHAMB,EXP*NH-106 ホンダCHAMB,EXP*NH-106ホンダ
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
CHAM,EXP*NH-106* ホンダCHAM,EXP*NH-106*ホンダ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09 タンガロイ超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09タンガロイ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COVER COMP,RR.EXP ホンダCOVER COMP,RR.EXPホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
CHAMB EXP*NH-106* ホンダCHAMB EXP*NH-106*ホンダ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
CHAMB,EXP*NH-106* ホンダCHAMB,EXP*NH-106*ホンダ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(276)ピストンKIT EXP STD スバル(276)ピストンKIT EXP STDスバル
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
キャビネットホルダーEXP リンテック21キャビネットホルダーEXPリンテック21
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌々日出荷
キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰! ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい! 足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具! 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! 取り外し時は専用工具不要!
用途キャビネット等の転倒・移動防止仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2)構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80耐久性(年)10
EXPルーフラック typeA IPFEXPルーフラック typeAIPF
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
高さを抑え積載面を最大限まで活かせる、フラットタイプ。 サイズ:幅1250mm×長1400mm×厚み38.8mm(取付用レッグ高さを除く)
(277)ピストンKIT EXP STD スバル(277)ピストンKIT EXP STDスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(276)ピストンKIT EXP 0.25 スバル(276)ピストンKIT EXP 0.25スバル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
EXP-0911/04/S BULGINEXP-0911/04/SBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXP-0911/03/P BULGINEXP-0911/03/PBULGIN
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(276)ピストンKIT EXP 0.50 スバル(276)ピストンKIT EXP 0.50スバル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 7極, ケーブルマウント, EXP-0921/07/SBULGIN
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フレックスケーブルレセプタクル. EXP-0911 又は EXP-E911 コネクタとかん合します プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-0 シリーズ 13-15 mm ケーブル径。標準で受け入れられ、グランドパックを追加した場合は 7 → 13 mm です EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 46ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
...