カテゴリ

  • 自転車部品(43)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • カー用品(1)

「ezy」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYGMA Ezy MKS(三ヶ島)CYGMA EzyMKS(三ヶ島)
6,998税込7,698
1ペア
3日以内出荷
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行シルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
Ezy Adapter MKS(三ヶ島)Ezy AdapterMKS(三ヶ島)
2,898税込3,188
1ペア
3日以内出荷
MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
Compact Ezy MKS(三ヶ島)Compact EzyMKS(三ヶ島)
9,998税込10,998
1ペア
4日以内出荷
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行グレー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
MT-E Ezy MKS(三ヶ島)MT-E EzyMKS(三ヶ島)
5,998税込6,598
1ペア
3日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
Promenade Ezy MKS(三ヶ島)Promenade EzyMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1ペア
4日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ 両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能
用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)351ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
EZYポケット FF-R(エフエフアール)EZYポケットFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
659税込725
1個
5日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ 上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力 収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制 底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45ブラック質量(g)43
ESPRIT Ezy Superior MKS(三ヶ島)ESPRIT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
8,198税込9,018
1ペア
4日以内出荷
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー) 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行、街乗りチタンカラー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)414(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)94×(前後)68
US-S Ezy MKS(三ヶ島)US-S EzyMKS(三ヶ島)
13,980税込15,378
1ペア
4日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行シルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属質量(g)498(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
TOURING-LITE ONE SIDE EZY SUPERIOR 右ノーマル 左EZY 三ヶ島製作所TOURING-LITE ONE SIDE EZY SUPERIOR 右ノーマル 左EZY三ヶ島製作所
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する、MKS「高回転性能ボールベアリングシステム」を採用した回転性能に優れたハイスペックモデルです。側板は「TOURING-LITE Short」 と同様、コンパクトなショートサイズを採用。波型にデザインされた側板は、トゥクリップやストラップを使わないでも、しっかりとシューズをホールドします。もちろん、お好みでトゥクリップやストラップを装着することもできます。このモデルは、MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムを採用することで、工具を使わず簡単にペダル本体の脱着ができます。折りたたみ自転車やツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W86 x L69踏み面:両面ベアリング:高回転性能ボールベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り左側:Ezy Superior 右側:ノーマル
LAMBDA Ezy Superior MKS(三ヶ島)LAMBDA Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン 夜間の走行も安心なリフレクター装備 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
ペダル CYGMA(シグマ) ONE SIDE EZY 右ノーマル 左EZY 三ヶ島製作所ペダル CYGMA(シグマ) ONE SIDE EZY 右ノーマル 左EZY三ヶ島製作所
7,598税込8,358
1ペア
4日以内出荷
軽量コンパクトなボディは、Ezyシステム採用モデルのなかでは、Compact Ezyに次ぐ軽さと薄さを誇りますペダルの両面を踏める扱いやすいデザインで、街乗りやライトツーリングなどにマッチします。脱着が簡単なので、フォールディングバイクのアップデート用、輪行用としても魅力的です。用途や好みに応じて、トゥクリップやリフレクターの装着ができます。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ側板:アルミサイズ:W73×L64踏み面:両面ベアリング:シールドベアリング&ブッシュトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り左側:Ezy 右側:ノーマル
ペダル UX-D Ezy MKS(三ヶ島)ペダル UX-D EzyMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1ペア
3日以内出荷
多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗りブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)300
Ezy Stopper イージーストッパー 三ヶ島製作所Ezy Stopper イージーストッパー三ヶ島製作所
249税込274
1セット
4日以内出荷
工具なしで簡単にペダル本体の着脱ができるMKSオリジナルのシステム「Ezy」搭載ペダル専用のストッパーセットです。Ezyストッパーを1セット、スペア用に用意しておけば、輪行の際にうっかり紛失してしまっても安心です。2個/セット注:Ezyペダルを装着時には、必ず最後にEzyストッパーをはめ込んで下さい。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
用途【セット内容】Ezy ストッパー2枚
ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior 三ヶ島製作所ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior三ヶ島製作所
10,980税込12,078
1ペア
3日以内出荷
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
用途サイズ: W92 mm × L95mm重量:404g (pair)
ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック 三ヶ島製作所ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック三ヶ島製作所
7,398税込8,138
1ペア
4日以内出荷
両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ側板:アルミ/塗装サイズ:W85 x L64踏み面:両面ベアリング:ボールベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り左側:Ezy 右側:ノーマルブラック
Compact Ezy ブラック MKS(三ヶ島)Compact Ezy ブラックMKS(三ヶ島)
12,980税込14,278
1ペア
4日以内出荷
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行ブラック材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可質量(g)302
Urban Platform Ezy Superior MKS(三ヶ島)Urban Platform Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
7,998税込8,798
1ペア
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
TOURING-LITE Ezy Superior MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)SYLVAN ROAD NEXT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
13,980税込15,378
1ペアほか
4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行質量(g)384踏面幅(mm)横99×前後61
フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)フラットペダル ALLWAYS Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
9,998税込10,998
1ペア
欠品中
オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior三ヶ島製作所
10,980税込12,078
1ペア
4日以内出荷から23日以内出荷
安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ・側板:アルミ質量(g)510タイプ踏み面:両面ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅)主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
ペダル Pretzel Ezy Superior シルバー 三ヶ島製作所ペダル Pretzel Ezy Superior シルバー三ヶ島製作所
10,980税込12,078
1ペア
4日以内出荷
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
シルバー質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)SYLVAN TOURING NEXT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
13,980税込15,378
1ペアほか
4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途ツーリング、街乗り、輪行質量(g)390踏面幅(mm)横94×前後63
SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK NEXT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)
13,980税込15,378
1セットほか
4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
ペダル Pretzel Ezy Superior ブラック 三ヶ島製作所ペダル Pretzel Ezy Superior ブラック三ヶ島製作所
10,980税込12,078
1ペア
4日以内出荷
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルですリフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
ブラック質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
UB-LITE Ezy MKS(三ヶ島)UB-LITE EzyMKS(三ヶ島)
8,798税込9,678
1組(2個)
8日以内出荷
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング
AR-2 Ezy MKS(三ヶ島)AR-2 EzyMKS(三ヶ島)
8,798税込9,678
1組(2個)
8日以内出荷
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)100×62質量(g)340ベアリングボールベアリング
ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior シルバー 三ヶ島製作所ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior シルバー三ヶ島製作所
11,980税込13,178
1ペア
4日以内出荷
1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W79 × L61踏み面:両面ベアリング:トリプルシールドベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り重量:373gシルバー
ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior ブラック 三ヶ島製作所ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior ブラック三ヶ島製作所
11,980税込13,178
1ペア
4日以内出荷
絶大な人気を誇るSYLVAN STREAMが「次」のステージへ。従来のカップ&コーンから、新たにメンテナンスフリーで回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用。驚異のなめらかさを誇ります。コンパクトでフラットな踏み面と、なめらかで回転抵抗の少ないベアリングが、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。ツーリングや街乗りで快適性を引き出します。クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにもおすすめします。鏡面仕上げのボディがあなたのバイクに品位と高級感をもたらします。スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝えます。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換が可能。もちろんトゥクリップ&ストラップも取付可能。ベアリングはメンテナンスフリーとなります。分解はしないでください。キャップはベアリング調整も担っておりますので、開封するとガタつきの原因になる可能性がございます。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W79 × L61踏み面:両面ベアリング:トリプルシールドベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り重量:373gブラック
ペダル SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior ブラック 三ヶ島製作所ペダル SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior ブラック三ヶ島製作所
11,980税込13,178
1ペア
4日以内出荷
1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W94 x L63踏み面:両面ベアリング:トリプルシールドベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り重量:393gブラック
ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー 三ヶ島製作所ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー三ヶ島製作所
7,298税込8,028
1ペア
4日以内出荷
収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシートサイズ:W89 × L98踏み面:両面ベアリング:ボールベアリングトウクリップ装着 :不可リフレクター :装着済おすすめ用途:輪行・街乗り重量:441gブラック/グレー
ペダル SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior ブラック 三ヶ島製作所ペダル SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior ブラック三ヶ島製作所
11,980税込13,178
1ペア
23日以内出荷
1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W80 × L61踏み面:片面ベアリング:トリプルシールドベアリングトウクリップ装着 :必須リフレクター :取付可おすすめ用途:トラック・輪行・街乗り重量:373gブラック
ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所ヘルメット(アメリカンタイプ)谷沢製作所(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)幅(mm)218高さ(mm)151長さ(mm)278質量(g)365仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:ABS樹脂種類アメリカン衝撃吸収ライナー名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
MP型ヘルメット 黄 谷沢製作所MP型ヘルメット 黄谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0098
ヘルメット(耐電型野球帽タイプ) 谷沢製作所ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)谷沢製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
野球帽タイプの定番です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂種類野球帽耐衝撃性頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック 三ヶ島製作所ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック三ヶ島製作所
9,498税込10,448
1ペア
4日以内出荷
研磨仕上げ・高回転ボールベアリング両面ペダル工具なしで容易に脱着が可能※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。左側:EzySuperior 右側:ノーマル
用途ボディ:アルミ側板:アルミ/アルマイトサイズ:W86 x L69踏み面:両面ベアリング:高回転性能ボールベアリングトウクリップ装着 :可リフレクター :取付可おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り重量:375gブラック
YEZY00001 TL-FDM905 SHIMANO(シマノ)YEZY00001 TL-FDM905SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
YEZY00015 TL-BME03 ポジションツール SHIMANO(シマノ)YEZY00015 TL-BME03 ポジションツールSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
YEZY00014 TL-BME02 ポジションツール SHIMANO(シマノ)YEZY00014 TL-BME02 ポジションツールSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷