カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,959)
  • 自動車純正部品(4,881)
  • バイク純正部品(4,791)
  • 制御機器(4,127)
  • 農業機械(3,056)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,689)
  • オフィス家具(1,535)
  • メカニカル部品(1,494)
  • 測定用品(1,031)
  • 物流用品(857)
  • 科学研究・開発用品(804)
  • パソコン/周辺機器(745)
  • 自動車補修部品(696)
  • バイク部品(646)
  • 切削工具(580)
  • 配管・水廻り設備部材(565)
  • 電気材料(533)
  • 空調・照明・電設資材(476)
  • 機構部品(406)
  • 家電(357)
  • トラック用品・パーツ(255)
  • FA担当者のオススメ新商品(219)
  • 自転車部品(200)
  • 建築金物(198)
  • 作業工具(188)
  • 事務用品(183)
  • カー用品(176)
  • 保管用品(169)
  • 建材・エクステリア(159)
  • 防犯用品(158)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(142)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • 学童・教育用品(124)
  • トラック純正部品(117)
  • 安全標識(116)
  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • 電動工具(103)
  • 医療(101)
  • 作業服(95)
  • 溶接用品(94)
  • 介護用品(88)
  • 安全靴・作業靴(83)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 住設機器(75)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 縫製用品(66)
  • 安全用品(61)
  • 卓上消耗品(60)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 梱包用品(57)
  • 研磨材(56)
  • 測定関連サービス(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 厨房用品(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 空圧工具(43)
  • 安全保護具(42)
  • バッテリー・電装(40)
  • 防災用品(37)
  • 塗料(34)
  • 清掃用品(31)
  • ヘルスケア(24)
  • 手袋(24)
  • 救急・衛生(23)
  • 鈑金・塗装(21)
  • マスク(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 日用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • エンジン工具(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 完成車(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 理美容(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「f-02」の検索結果

56,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 F-2 シンワ測定

    放射温度計 F-2

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
    用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180温度範囲(℃)-30~180精度-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃、0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)保護等級IP67応答時間(秒)1測定波長8~14μ測定波長(μm)8~14放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18距離係数1:1電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
  • カバ- 5RU-2135F-02 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 5RU-2135F-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • カバーアセンブリ 37B-2843F-02 YAMAHA(ヤマハ)

    カバーアセンブリ 37B-2843F-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋

    FISHクリップ F-2 (長穴)

    友屋(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • タンク アッシ RESERVOIR 17910 - 35 F 02 スズキ

    タンク アッシ RESERVOIR 17910 - 35 F 02

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • シートカバーコンプリート BD5-2470F-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバーコンプリート BD5-2470F-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • セーフコール65(F-2) 20L BIB ニイタカ

    セーフコール65(F-2) 20L BIB

    ニイタカ
    9,598税込10,366
    1箱(20L)
    当日出荷
    食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
    用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04%エタノール含有率(%)57.22商品タイプ業務用効果除菌・静菌・消臭繰り返し・詰め替え対応
  • アーム コントロール 2 8CR-2384F-02 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム コントロール 2 8CR-2384F-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 標準分銅 F-2級 村上衡器

    標準分銅 F-2級

    村上衡器
    4,702税込5,172
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
  • マイローブミディ F-2 ホーケン

    マイローブミディ F-2

    ホーケン
    359税込395
    1双
    当日出荷
    塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
    用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等仕様エンボス加工なし入数(枚)200規格抗菌・防臭加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • FISHクリップ F-2-15F 友屋

    FISHクリップ F-2-15F

    友屋
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC バネ、カム:POMアイボリーひも幅(cm)1.5
  • シートカバーコンプリート 5P5-2470F-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シートカバーコンプリート 5P5-2470F-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ アッシ セカンド エア 18450 - 14 F 02 スズキ

    バルブ アッシ セカンド エア 18450 - 14 F 02

    スズキ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
  • F-2-B cotta

    F-2-B

    cotta
    999税込1,099
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(10)レンジ不可耐熱温度(℃)80
  • F-2-A cotta

    F-2-A

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(16)レンジ不可耐熱温度(℃)80
  • ソケット 1F×2F SK11

    ソケット 1F×2F

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • ポイントメモ F-2B 青 ニチバン

    ポイントメモ F-2B 青

    ニチバン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅(mm)75奥行(mm)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • パレット R-511F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R-511F-2 灰

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR511F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1100×520×115
  • FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02) ウインズ

    FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02)

    ウインズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • TRACTOR FRONT F-2 GALAXY

    TRACTOR FRONT F-2

    GALAXY(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    二輪駆動の前輪用。 3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
    タイヤタイプTT
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    欠品中
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • F-2(縦型) イワタ

    F-2(縦型)

    イワタ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    FRP工事 ドレン
  • パレット R2-1114F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R2-1114F-2 灰

    サンコー(三甲)
    51,980税込57,178
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21114F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1400×1100×145
  • パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111F-2 青

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
  • YUNISOL F#2 日本油化工業

    YUNISOL F#2

    日本油化工業
    9,498税込10,448
    1ケース(18L)
    6日以内出荷
    F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
    容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
  • パレット R2-1010F-2 灰 サンコー(三甲)

    パレット R2-1010F-2 灰

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21010F2GL材質低発泡PE外寸(mm)1000×1000×150
  • サンテナーB#60F-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#60F-2

    サンコー(三甲)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1材質PP形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有高さ(mm)(内寸)316短辺(mm)(外寸)319長辺(mm)(外寸)639有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600]外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)316
  • サンドランマ F-2(R) 部品 日本ニューマチック工業

    サンドランマ F-2(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • パレット R2-1012F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット R2-1012F-2 青

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21012F2BL材質低発泡PE外寸(mm)1200×1000×130
  • パレット R4-1012F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット R4-1012F-2 青

    サンコー(三甲)
    44,980税込49,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR41012F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1202×1002×150
  • ウッドF-2 ユシロ化学工業

    ウッドF-2

    ユシロ化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    高濃度タイプの木床用樹脂ワックスです。滑りにくく光沢の高い仕上がりで、商業施設など歩行量の多いフロアに最適です。表面塗装がなく吸い込みがある木床の場合は、下地剤と組み合わせてのご使用をおすすめします。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
  • 無重力枕 The Cubes F1F2

    無重力枕 The Cubes

    F1F2
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的です
    セット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
    トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
  • 力学台車 F-2型 ナリカ

    力学台車 F-2型

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
  • SNコンテナーC#17F-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#17F-2

    サンコー(三甲)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#33Fフタ、(嵌合)SNコンテナーC#33F材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)17.3有効内寸(mm)550×370×72外寸(mm)611×431×92内寸(mm)565×385×82機構片短辺中央及び右側、フランジ全面、内側面全面にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1639)ネスティング高さ(mm)52.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)スタッキング嵌合商品SNコンテナー C#33F外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×431×92有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×370×72
  • 4412F/2 EBM PAPST

    4412F/2

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4414F/2 EBM PAPST

    4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット R2-1509F-2 黒 サンコー(三甲)

    パレット R2-1509F-2 黒

    サンコー(三甲)
    63,980税込70,378
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR21509F2BK材質リサイクル低発泡PP外寸(mm)1542×941×140
...