カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,508)
- 油圧機器・油圧ホース(905)
- メカニカル部品(80)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(5,305)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,808)
- BIGM(丸山製作所)(2,903)
- MAZDA(マツダ)(2,711)
- コガネイ(2,548)
- ホンダ(850)
- ニッサン(783)
- トヨタ(660)
- ウカイ(岐阜産研工業)(534)
- NAKANO(466)
- Panasonic(パナソニック)(464)
- メディアカバーマーケット(433)
- KANA(片山チエン)(420)
- CKD(391)
- スズキ(370)
- 堀内機械(361)
- SAMTEC(353)
- omron(オムロン)(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(496)
価格
価格で絞り込む
「f-02」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130F-02-1~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc
AC Series(AC30A-F02E)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷ボディサイズ25設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AC Series(AC30A-F02C)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類G管接続口径1/4排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02G
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディサイズ30設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02B
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BG
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02G
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02H
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02H
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02BG
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02G
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BG
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-F02~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F02~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02B
SMC¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F02~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
...