全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6
特性指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止
厚さ(mm)0.33
色クリア
表面硬度10H以上
接着面シリコン膜
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上質なPUレザーを使用/カード収納を感じさせないシンプルなデザイン/動画視聴に最適な縦横スタンド機能/カード収納:3枚
対応機種arrows Be F-04K
タイプケース型
特性カードポケット・スタンド機能
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-21
特性反射防止、指紋防止、抗菌加工、スムースタッチ、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrowsBe4Plus用ハイブリッドケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
対応機種arrowsBe4Plus
アズワン品番64-9335-72
特性ストラップホール有
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。
ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。
キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、
光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。
貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム
特性光沢
付属品フィルム×1、クリーナークロス×1
材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工
厚さ(mm)0.093
色クリア
適合サイズフリーサイズ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数1枚
画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
材質接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム:80×0.15×140
適合サイズフリーサイズ
arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、高透明の液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種arrows We
アズワン品番65-1847-22
特性指紋防止、光沢、抗菌加工、気泡レス、フッ素コーティング、防傷加工、貼り直せる
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのarrowsBe4Plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種arrowsBe4Plus
特性薄型・フラップ・マグネット
こんなお得な商品も!

液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
透過率(%)81
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット〇
【貼り付けキットPro付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトをカットして目に優しい【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種arrows Be4 Plus
特性超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトカット
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。
ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。
付属品ヘラ
取付方式シリコン吸着
フィルター0.145mm(他セパレートフィルム0.125mm)
可視光線透過率(%)86.9(MAX92)
反射率(%)1.3(MAX0.9)
紫外線カット適合
ブルーライトカット対応
こんなお得な商品も!

液晶保護フィルム 反射防止
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止
付属品取付け用ヘラ
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.2
取付シリコン吸着
タッチパネル方式対応
反射防止対応
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種HP 27f 4k
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種富士通 arrows Be F-04K 表面
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-60
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7099-90
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
特性反射防止、指紋軽減、気泡レス
セット内容液晶保護フィルム(反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
黒に金の箔押しがお洒落でかっこいいギフトシールです。ゴールドのサテンリボンなどを挟みこむと男性へのギフトなどにもぴったりです。
材質紙
タイプ〔シール仕様〕シート
寸法(幅W×高さH)(mm)55×15
1パック(100枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7104-54
1セット(50個)
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-59
1セット(35個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6
特性ブルーライトカット/指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止
厚さ(mm)0.33
色クリア
表面硬度10H以上
接着面シリコン膜
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
特性光沢、指紋軽減、気泡レス
セット内容液晶保護フィルム(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
特性耐衝撃、反射防止、指紋軽減、気泡レス
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、4 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1437
アズワン品番65-7604-79
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂
クラスC2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード