カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 切削工具(38)
  • メカニカル部品(36)
  • 電気材料(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 測定用品(14)
  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-2-3.5」の検索結果

関連キーワード
274件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF2~

    バンドー化学(58件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    モニターサイズ23.8定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 アイリスオーヤマ

    【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証

    アイリスオーヤマ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • トグラー WAKI(和気産業)

    トグラー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプT-9.5適合材石膏ボード、コンクリート等
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • TOJIROカラー牛刀 藤次郎

    TOJIROカラー牛刀

    藤次郎
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ 縦向き対応 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ 縦向き対応 3年保証

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    高さ調整、90度回転により縦向きでの使用が可能な液晶モニターです。縦画面にすることでチャットやWEBサイト、AIツールなどを表示できる情報量が増え作業効率化に。また横幅を取らず、省スペースで作業エリアを最大限に活用できます。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面高さ/左右/回転/傾斜調整可能】。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
    用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×222×495質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)22角度調整範囲〈ピボット角〉0°~90°+5°〈チルト角〉'-7°~20° ±3°〈スイベル角〉-30~30°±3°〈高さ(mm)〉135mm±5mmコントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 毘響 オールステン割り込み三徳包丁165 パール金属

    毘響 オールステン割り込み三徳包丁165

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ユニクロ足長Uボルト ハイロジック

    ユニクロ足長Uボルト

    ハイロジック
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、ビス、ボルトシリーズ
    材質鉄(ユニクロ)
  • 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌々日出荷
    【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)色ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • 毘響 オールステン割り込み洋包丁180 パール金属

    毘響 オールステン割り込み洋包丁180

    パール金属
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)300刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ TQC Sheen

    マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ

    TQC Sheen
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ロータリーブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
  • 巻き名人 プロ用スプールキー Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 プロ用スプールキー

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 比較電極ゲル内部液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極ゲル内部液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥989税込¥1,088
    1本(50mL)
    当日出荷
    適合本体ELR-001用
  • アカシア 厚型プレート ラウンド 240 スワンソン

    アカシア 厚型プレート ラウンド 240

    スワンソン
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    翌々日出荷
    木のぬくもりを感じる
    用途食洗機使用不可TGK品番1-1787-1403材質アカシア直径×高さ(mm)240×15
  • 毘雄 ダマスカス67層パン切包丁 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層パン切包丁

    パール金属
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状片刃全長(mm)320刃長(mm)195板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層ペティーナイフ120 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層ペティーナイフ120

    パール金属
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)235刃長(mm)120板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層洋包丁180 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層洋包丁180

    パール金属
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    めっき付着量は300g/m2以上です。
    材質(ねじ部)ステンレス
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 開先形

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
  • ジャッキスタンド エナジーギア

    ジャッキスタンド

    エナジーギア
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
    用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15色BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
  • 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ ミドリ安全

    新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1130機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
  • 副食入れ 若泉漆器

    副食入れ

    若泉漆器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色梨地若松内朱規格7寸寸法(cm)21.7×16.5×5.3耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×食器の種類和食器
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°