カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
- 農業機械(267)
- 制御機器(160)
- バイク部品(103)
- メカニカル部品(93)
- パソコン/周辺機器(61)
- 測定用品(59)
- 自動車補修部品(54)
- 家電(41)
- バイク純正部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車純正部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 塗料(8)
- 住設機器(8)
- 整備工具・収納(8)
- バッテリー・電装(8)
- 作業工具(8)
- 電動工具(8)
- 測定関連サービス(7)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- 切削工具(6)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 理美容(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- マスク(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(357)
- BIGM(丸山製作所)(262)
- ニッセイ(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- StarTech.com(24)
- VISHAY(23)
- CKD(22)
- brembo(21)
- HIOKI(日置電機)(19)
- MICROCHIP(19)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- QNAP(17)
- RS PRO(16)
- Nikon(ニコン)(13)
- ロバートショウ(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- Canon(11)
- INAX(LIXIL)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f-20f」の検索結果

フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155
ヨコタ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9362質量(g)160
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-175~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)175取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
換気扇(フィルター付き)
ナカトミ¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-75~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)75取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-4~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-60A~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)60取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-3~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-15~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)100取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-5~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-140A~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)
AirTAC(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から16日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-125~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)125取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20F
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF20FB
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)52寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF20FBUU
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)52寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F20F)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
タオルウォーマー
西村製作所¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷熱効率に優れた、たっぷりサイズのタオルウォーマー。タオル収納カゴ2段付き仕様タオル収納カゴ2段付質量(kg)6色アイボリータイプ前開き容量(L)20消費電力(W)180定格電圧(V)100温度(℃)65~85(一定温度)安全装置温度ヒューズ収納本数(本)【おしぼり】80~100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×450×297内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×365×200
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F20F)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷ストローク(mm)150リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ作動方式(S) 単動 押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)20ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥49,980税込¥54,9781個ほか当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
KF-20FM0H ヘッドギア付(無じん衣フード) (455F用)
山本光学¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ヘッドギア、レンズ付(ダクトホース無し) LS-455F専用 軽量で装着感に優れる。適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F20F
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
...

































![[EA506AF-20用] 344x344x24mm フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528985-210428-02.jpg)