カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(306)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- FA担当者のオススメ新商品(143)
- 自動車純正部品(81)
- メカニカル部品(74)
- パソコン/周辺機器(66)
- 制御機器(53)
- バイク部品(27)
- マスク(26)
- 自動車補修部品(23)
- 切削工具(18)
- 機構部品(16)
- オフィス家具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- カー用品(15)
- 家電(10)
- 研磨材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 卓上消耗品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(289)
- IKO(日本トムソン)(61)
- KEL(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(34)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- SMC(202)
- SWAGE-LINE(9)
- アイコ(10)
- タンガロイ(10)
- トヨタ(28)
- ノーブランド(19)
- ミツビシ(15)
- メディアカバーマーケット(53)
- ロイヤル化成(6)
- 山本光学(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f-360」の検索結果

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-360L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)360整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
三つ折衝立F 360°開き有孔ボード
馬印¥129,800~税込¥142,780~1台19日以内出荷可動範囲が広がり、用途も広がる360度可能な両面有孔ボードのつい立(パーテーション・間仕切り)です。付属品なし仕様ボード面:有孔ボードセット内容ボード、枠、キャスターセット色ベージュ可動範囲360°
三つ折衝立F 360°開き掲示板
馬印¥139,800~税込¥153,780~1台19日以内出荷可動範囲が広がり、用途も広がる360度可能な両面ワンウェイ掲示板のつい立(パーテーション・間仕切り)です。付属品なしセット内容ボード板、枠、キャスターセット可動範囲360°
ボラード V-F360
サンポール¥32,980~税込¥36,278~1台21日以内出荷柵共通デザイン用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地材質スチール+アルミ鋳物寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850色ダークグレータイプボラード仕上焼付塗装
どんぶり 本体 BF
シーピー化成(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。商品タイプ本体
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。用途石膏ボード用
耐溶剤NEOエプロンmini 胸
FUNAHASHI¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷耐薬品・薬剤向けの工業用エプロン(ミニタイプ)です。クロロプレンゴム0.65mmを採用することで丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメはポリカーボネートを使用することで薬品に対する化学変化や変色に対応しています。ヒモも本体同様、ゴム素材を採用し丈夫で縛りやすいヒモとなっております。丈が膝辺りまでのため、足元の動きに制限がかからないようになっております。胸元を重点的に守りたい方におすすめです。検査表(pdf) 試験方法:薬品侵漬試験 。検査結果 ◎:変化なし 。:表面に変体色あり △:溶解または透過あり :著しい溶解あり用途メッキ加工や塗装の現場、溶剤を扱う工場や研究所にも。材質表:クロロプレンゴム、基布:ナイロン、ヒモ:CSMゴム厚さ(mm)0.65色ブラックサイズF質量(g)470寸法(cm)62×80本数3ひも長(cm)60ひもタイプイトデナeハトメポリカーボネート
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
MECHANIX WEAR¥6,598税込¥7,2581双当日出荷耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
ダイケン(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から3日以内出荷木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ロングフォーム360
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
1液型ウレタンフォーム
ABC商会¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルームエアコン
アイリスオーヤマ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
フリッパードア金具 IF型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
カード上手 トレカサイズ
コレクト¥619税込¥6811冊当日出荷から5日以内出荷トレーディングカードファイル。 トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。 コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。材質表紙材:PP0.5mm厚、ポケット材:PP60μm厚サイズトレカサイズ
ステラフレキシブルジスク
オカスギ¥18,980税込¥20,8781組(5枚)当日出荷から6日以内出荷ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
軸付フェルトバフ砲弾型幅
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16色白タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
DC/USBパワープラグC+A/PD65W
SEIWA(セイワ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。頑丈なアルミシェルで高級感がありながら表面がキズつきにくい設計です。用途車の車内用品幅(mm)75色黒高さ(mm)180奥行(mm)45




純正トナーカートリッジ HP 508X
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から49日以内出荷適合:HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード




純正トナーカートリッジ HP 508A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥34,980税込¥38,4781個欠品中適合:HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
スタッズ ピラミッド
NBK¥499~税込¥549~1袋(12個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!材質真鍮



アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
スタッズ 角ピラミッド
NBK¥589~税込¥648~1袋(20個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!材質真鍮
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55税込¥611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 360Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
シートベルトバックルカバー レザー
槌屋ヤック¥969税込¥1,0661個5日以内出荷シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 クッション性のある生地がカタカタ音を防止し、内装を保護。 インテリアを選ばない上質レザー調生地で内装をドレスアップ。 マジックテープで留めるだけの簡単装着。 汎用タイプ2個入り。適合ベルト幅(mm)シートベルト:約52
洗濯機フィルターガード ドラム式
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181個(60枚)3日以内出荷ドラム式洗濯機用の糸くずフィルターに取り付けて使用する、汚れや糸くずをフィルターの代わりにキャッチしてくれる不織布シートです。サイズが合わない場合カットしてご使用いただくことも可能です。不織布製なので水通りが良く、汚れだけをキャッチできます。洗濯機メーカーはHITACHI・アイリス等に対応できます(2023年11月時点調査)材質ポリエステル
...