「f-45 ヒューズ」の検索結果
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13
色(配線)赤
タイプ管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
用途自動車の電装整備に
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
規格20.5X32.5XT1.6
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB)
図解NoSSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.45、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.8、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 計器パネル部品_No.45、SSA-F617MAT-1 計器パネル部品_No.14、SSA-F617VT-1 計器パネル部品_No.14、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 計器パネル部品_No.45、SSA-F617MAT 計器パネル部品_No.18、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.43、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.8、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.45、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.32、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.8、SSA-F617VT 計器パネル部品_No.18、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.47
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
部品名称レバーマトメ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB)
図解NoSSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.14、SSA-F616V 操作パネル部品_No.31、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.45、SSA-S602DXM 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.43、SSA-F616V-1 操作パネル部品_No.31、SSA-F616(4)-1 操作パネル部品_No.31、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.36、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.36、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.14、SSA-S602DX 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.45、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.41、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.48、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.31、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.43、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.36、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.14、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.21、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.14、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.41、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.14、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.31、SSA-α510-110 操作パネル部品_No.54
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷