カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
  • パソコン/周辺機器(375)
  • バイク純正部品(248)
  • オフィス家具(100)
  • 機構部品(68)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 制御機器(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 自動車純正部品(34)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 切削工具(28)
  • 農業機械(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 医療(11)
  • カー用品(9)
  • 作業工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 測定用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-6h」の検索結果

1,639件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • 排水コア INAX(LIXIL)

    排水コア

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコポリペール角型 フタ セキスイ
    グレー
    ブルー

    エコポリペール角型 フタ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール角型用フタです。
    材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 088
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    交換用の針電極ユニット。
  • 高耐力偏芯座金 タナカ

    高耐力偏芯座金

    タナカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 3101 SS400寸法(mm)100×120×12(t)表面処理JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM 2 C
  • 電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO

    電動ドライバーソケット ショート強力タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
  • フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) ニューストロング販売

    フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
    用途掃除用品の壁掛け収納トラスコ品番781-0997セット内容単品材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト幅(mm)450質量(kg)1.1色グレー高さ(mm)140奥行(mm)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応掛数(本)5取付け方法裏面マグネット付耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

    富士フイルム
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バーカット フレックスシステム バーテック

    バーカット フレックスシステム

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    ¥8,398税込¥9,238
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) KF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIF)

    ナベヤ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ エコダスター フタ セキスイ

    セキスイ エコダスター フタ

    セキスイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)335×460×H210EBM品番4998600
  • 日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • エコダスター セキスイ
    グリーン
    グレー
    ブルー

    エコダスター

    セキスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(4個)
    4日以内出荷
    エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク取得品。グリーン購入適合品。
    用途一次投棄、分別用。エコマーク認定認定グリーン購入法適合
  • クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF--6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 防虫対策用ブラシ アズワン

    防虫対策用ブラシ

    アズワン
    ¥6,920~税込¥7,612~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF OSG(オーエスジー)

    WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金幅(mm)コーナ面取:0.5刃数4表面処理WXLコーティング外径許容差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用アルミ生爪

    アーム[作業工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
    用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
  • 高耐力オメガアンカー タナカ

    高耐力オメガアンカー

    タナカ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
  • 高耐力両ネジボルト タナカ

    高耐力両ネジボルト

    タナカ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
  • バンド BF6-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド BF6-H5546-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
  • 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ)

    25 コンプレックス XR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    ライトリグを意のままに。バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。
    ベアリング(数BB/ローラ―)9/1
  • (BY483)プラグ、スパーク ニッサン

    (BY483)プラグ、スパーク

    ニッサン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷
  • NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業

    NP-6F(50H) 太陽と麦

    伊藤景パック産業(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質紙容量(mL)145質量(g)【単量】1.2寸法(Φ×高さH)(mm)68×50(底55)入数2500(100×25)
  • エア式ダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    9日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のドラムポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
    吐出量(L/min)50(1cP時)
  • UFB-6F-2775H UNION(ユニオン)

    UFB-6F-2775H

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×13×540材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • 定量ポンプアクセサリー タクミナ

    定量ポンプアクセサリー

    タクミナ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NP-6F(50H) ティータイム 伊藤景パック産業

    NP-6F(50H) ティータイム

    伊藤景パック産業(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)68ΦX50H
  • 21 コンプレックス XR 2500F6HG SHIMANO(シマノ)

    21 コンプレックス XR 2500F6HG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。 回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。 マグナムライトローター、マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。 フロロ4lb以下がメインとなるC2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、フロロ4~6lbやPEラインが多用される2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。 特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)175ギア比6糸巻き量(号-m)PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
  • UFB-6F-2770H UNION(ユニオン)

    UFB-6F-2770H

    UNION(ユニオン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)218×175×550材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • 日鋼用 AL-HF アルミ生爪 ギガ・セレクション

    日鋼用 AL-HF アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(3個)
    14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • 3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)

    3M イヤーマフ H6F/V

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
    トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • タフコロ ハンドル 椿本チエイン

    タフコロ ハンドル

    椿本チエイン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    仕様タフコロ ハンドル種類その他
  • バンド,バツテリ B6F-H2131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド,バツテリ B6F-H2131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ BF6-F482H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ BF6-F482H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷