RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
FWPシリーズ. Cooper BussmannのFWPシリーズの業務用ヒューズ製品です。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ
仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm溶断速度 = F定格電圧 = 700V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = aRシリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード
全長(m)約1.2
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750
使用温度(℃)-10~+80
保管温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーEPSON
インク顔料
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
種別リサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
校正証明書一般校正
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780
主な適合純正品番IC46 、ICC46
種別互換品
色シアン
適合機種メーカーEPSON
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780
主な適合純正品番IC46 、ICM46
種別互換品
色マゼンタ
適合機種メーカーEPSON
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード
全長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様●使用変位角(°):±60
種類部品・その他
出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°
電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701
最大変位角(°)±140/±10
回転トルク(N・m)0.02以下
接点容量(A)(AC250V)6
1台
¥129,800
税込¥142,780
26日以内出荷
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番IC46 、ICY46
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード