166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
材質オレフィン 収納枚数200 背幅(mm)マチ30
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
収納枚数(枚)100(コピー用紙) 材質オレフィン タイプヨコ型
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
収納枚数100 材質オレフィン
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


用途戸建・住宅用 種類エルボ シリーズY60H 材質アクリル系樹脂 サイズY60H
1箱(20個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L) 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S) 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit JIS規格O型 表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv 計量法・型式SS111
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタ
nano SIMカード用コネクタ
極数6 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2500個)ほか
559,800 税込615,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金 電圧(V)12専用 消費電力(W)16 適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D) 光束(Lm)Lo1600/Hi1600 防水性IP65
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53178-MAH-000 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷


シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
1箱(3個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40820。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 99-06。スズキ[SUZUKI] SV650S 。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-03。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 89-00。スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-98。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-04。スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-99。スズキ[SUZUKI] SV400 01-06。スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-89。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数48T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-46)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数46T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-42)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数42T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷